マキタ 仕上げ サンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
122件の「マキタ 仕上げ サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕上げサンダー」、「マキタ電動ヤスリ」、「マキタ サンダー ペーパー」などの商品も取り扱っております。
自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 高速:12000、中速:8000、低速:4000 ペーパー寸法(mm) 93×228 充電時間 実用充電 約27分/フル充電 約40分 バッテリー容量(Ah) 6.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V) 単相100 消費電力(W) 330 電流(A) 3.5 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:115×280、マジック式:115×232 パッド寸法(mm) 115×229 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~10000 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 2.8 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m]) 7000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 1.7 消費電力(W) 130 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 6.0 全長(mm) 235 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚) 質量(kg) 1.45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


用途木工用 仕様 吸じん穴付 適合機種 BO4900V、9046用(吸じん穴付) 寸法(mm) 115×280 タイプ クランプ式 砥粒 WA
1パック(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 91×185 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.3 電力(W) 190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×93×154 付属品 木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg) 1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷円軌道)10000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 1.9 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 2心・1.8 質量(kg) 1.3(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材 木材・樹脂・金属 適合 90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別 クランプ式 寸法(mm) 230×93 基材 A 砥粒 A 寸法(縦×横)(mm) 230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 180 電流(A) 1.9 コード長さ(m) 約2 ペーパー寸法(mm) 約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約13000 付属品 ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg) 約1.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB) 約87/m 定格時間(分) 30 パッドサイズ(mm) 約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷