マキタ 草刈機 モーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「マキタ 草刈機 モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ モーター 交換」、「マキタ モーター 18v」、「18v モーター」などの商品も取り扱っております。


軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料 (4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ 本体のみ 刈込み方式 ナイロンコード 刈込み幅(mm) 260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1248~1436×265×358 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 付属品 肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間 約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分]) 7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途 シャフト径(Φmm) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:16700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 17700 寸法(Φmm) 45 ケース寸法(mm) 53.5 消費電流(A) 適正負荷時:9 使用電圧範囲(V) 5~23 適正電圧(V) 18 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 58.9
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) 160 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 金属製8枚刃 全長(mm) 1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1297×229×367 付属品 草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg) 2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 ●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容 バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg) 4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1835×635×437 草刈刃(Φmm) 255(DCホワイトチップソー) バッテリー リチウムイオン 連続運転時間(h) 高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 36(18×2) 充電時間(分) 約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分]) 高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様 ギヤヘッド タイプ 減速なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品 チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式 フランジ取付 電源 直流 モータータイプ ブラシレスモータ 回転方向 両方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)


軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容 モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1 関連資料 (4.2MB)
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷


充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能 カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類 汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m]) 2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)