マキタ 9500dのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「マキタ 9500d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床掃除 スクレーパー」、「マキタ 9.6V バッテリー」、「マキタ バッテリー 7.2v」などの商品も取り扱っております。

ワーナーケミカル霧美人 バッテリー
旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
灰色 バッテリー ニッケル水素 電源(V) 7.2 バッテリー容量(Ah) 2.6 質量(kg) 0.37 タイプ バッテリーのみ 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリー ニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 9.6 サービス分類 リサイクル・リビルト
1台
9,298 税込10,228
11日以内出荷

継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能 砥石厚さ3~6) 作業量(目安) 1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm) 100 粒度 60 内径(Φmm) 15 厚さ(mm) 2.5 適合機種 9500D、9500G
1箱(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V) 18 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(Φmm)穴径 15 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 317×118×118 適合 バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA 作業量(目安) コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm) 質量(kg) 2.1(バッテリ含む) 長さ(mm) 317 幅(mm) 118 高さ(mm) 118 電圧(V) 18 砥石径(Φmm) 100 適合バッテリー A-60464,A-60442
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.3(バッテリ含む)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種 100mm各種ディスクグラインダ セット内容 ラバーパッド76、ロックナット10-30
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 研削砥石寸法(mm)(内径) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 全長(mm) 362 種別 パドルスイッチタイプ 作業量(目安) 約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) 質量(kg) 2.4(バッテリ含む)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー! 4種類の替刃であらゆるニーズに対応! 180mmワイド刃で作業効率大幅アップ! 【用途に合わせた使用法】 35×180刃無:コンパネノロ向け 35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃付:床清掃向け
刃幅(mm) 約180 材質 刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断 仕様 二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可 付属品 研削砥石36P・ロックナットレンチ20 トラスコ品番 422-7506 全長(mm) 262 タイプ 高速型 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)フロアストリッパー
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm) 1640 刃幅(mm) 300 適合替刃 21-6516
1個
4,030 税込4,433
3日以内出荷