- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- マキタ純正ビットのおすすめ人気ランキング
マキタ純正ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「マキタ純正ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ インパクトドライバー ビット セット」、「マキタ インパクトドライバー ビット」、「マキタ ドリルビット」などの商品も取り扱っております。
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。
先端形状
プラス(+)
適合
充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種
材質
工業用特殊鋼材
種類
スリム
先端サイズ
No.2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長さの異なるビット5本組
先端形状
四角
セット内容
四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本
両頭機能
両頭, 片頭
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。
両頭機能
両頭
種類
トーション
刃先マグネット
あり
適合
充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質
特殊合金鋼
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容
六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)
6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持!
ネジの頭全体が見易く、作業性が良い!
タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種
(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
錐径(Φmm)
3.4、3.5、4.3
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)
6.5
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
61
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
仕様
煌
付属品
スリムホルダー・ソケットアダプター
ビット
プラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3
ソケットサイズ(mm)
6・7・8・10・12・13
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番
469-9572
セット内容
EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×118×60
対辺寸法S(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。
仕様
プラスチックケース入り
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に