- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- マグカップ用蓋のおすすめ人気ランキング
マグカップ用蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新115件の「マグカップ用蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンカバー」、「調味料 キャップ」、「シール蓋」などの商品も取り扱っております。
<RMG27><RMG28>の両サイズに兼用できます。洗浄器対応。
材質
ポリプロ
直径×高さ(mm)
Φ88×9.5
TKG品番
9-2449-1201
TKG品番(2017)
6-2229-1401
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
抗菌材入り
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
材質
ポリエチレン(PE)
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
電子レンジ調理の際に調理品の上にかぶせるだけのお
手軽ドーム型ラップ。冷凍保存もOK。煮沸消毒ができ、いつまでも清潔にお使いいただけます。
お皿や鉢、小鉢、マグカップ、湯のみ、カップ麺などいろいろ使えます。
大・中・小・蓋型大・蓋型小の5個セット。
セット内容
大・中・小・蓋型大・蓋型小
材質
耐熱ポリプロピレン
質量(g)
195
寸法(cm)
大:約Φ21.2×6.5、中:約Φ17.3×6.5、小:約Φ13.6×5.2、フタ型大:約10.4×3、フタ型小:約7.4×2.2
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
PE(ポリエチレン)
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
フタ
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
材質
バイオPET
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
-20~190
直径×高さ(mm)
125×23
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質
ポリプロピレン
仕様
抗菌材入り
耐熱温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
109×19
適合品番
B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82
適合サイズ(cm)
最大径10.3
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100