マグネット コンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
237件の「マグネット コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルマグネットコンベア」、「レールマグネット」、「板磁石 強力」などの商品も取り扱っております。
カネテック磁化レール
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。
用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。 材質 マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス 電源 三相AC 200/220V 速度 30/36rpm 電源コード なし
1台
379,800 税込417,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

<メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
寸法(mm) 130×52×15 質量(g) 340 吸着力(N) 50 トラスコ品番 101-4307 材質 マグネット:フェライト磁石
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
23,480 税込25,828
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送 ベルト幅(mm) 200 材質 フレーム:アルミ 質量(kg) 13 材質(フレーム) アルミ 機長(cm) 100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。 タイプ 2段式
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラーコンベアを使うことにより質量の大きい脱磁対象物等を、手作業による搬送でありながら、ほぼ均一な速度で、脱磁エリアを通過させることができます。 反復作業にも過度な人力を要せず、能率的です。
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm) 1500 材質 SS400相当 タイプ A
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鋼管、鋼材の搬送作業(搬送停止も含めて)で、使用される頻度の高いものを規格化し、在庫しております。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
用途シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集等に。 質量(g) 980 全長(m) 175 幅(mm) 80 高さ(mm) 24 吸引能力 六角ナット(M5)約45mm 表面磁束密度(mT) 最大90
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途マグネットバーを挿入させて上からドリルねじ等で柱や壁に固定します。 材質 アルミ
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg) 1 寸法A(mm) 500 寸法D(mm) - 寸法E(mm) 350 寸法F 4 寸法G 5 寸法B 4 寸法C 9 寸法H 20 レール長さ(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷