- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネット プレスのおすすめ人気ランキング
マグネット プレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新3,660件の「マグネット プレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレス安全具」、「マグネット工具」、「プレス板脱着工具」などの商品も取り扱っております。
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。
仕様
ネオジュウム磁石
材質
SS材メッキ品
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。
仕様
ネオジュウム磁石
材質
SS材メッキ品
鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。
材質(磁石)
フェライト磁石
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。
●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。
●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)
3
トラスコ品番
361-1957
幅(mm)
115
全長(mm)
360
材質(本体)
アルミ
質量(g)
550
材質(レバー部)
鉄
材質(ハンドル)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付
などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます
材質
カバーSUS304。バックヨーウSS材メッキ品
寸法(mm)
130×52×15
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット
トラスコ品番
756-9106
材質
本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)
315
タイプ
異方性磁石
耐荷重(kg)
3
本体サイズ(mm)
160×98×52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質
ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)
68
使用範囲(mm)
165-855
吸着力(N[kgf])
35[3.5]
先端径(Φmm)
(マグネット)15、(リング)18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。
仕様
プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)
トラスコ品番
855-8100
質量(g)
0.9
2018年トラスコ掲載ページ
1 1194
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)
400
外径(Φmm)
26
質量(g)
480
吸着力(N)
61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷