- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- マグネットウェイトのおすすめ人気ランキング
マグネットウェイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「マグネットウェイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重り」、「鉛インゴット」、「重り 300g」などの商品も取り扱っております。
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
1000
シリーズ
GF
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
2000
シリーズ
GF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
超強力な異方性マグネットです。
材質
異方性フェライトマグネット
厚さ(mm)
5
特性
超強力
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性
超強力
色
メタリック
材質
本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×16
保持枚数
約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
500
シリーズ
GF
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×4
磁束密度
300mT
吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
用途スケールの保持や留め金の代わりとして。
マグネットハンガーとして。
材質
本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄
タイプ
異方性磁石
材質(磁石)
フェライト磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質
鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)
5000
シリーズ
GF
1個
¥4,611
税込¥5,072
9日以内出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理
塗装
ねじ穴加工
有
h公差範囲(mm)
±0.25
高さ公差(mm)
±0.25
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)
44×8
ねじ寸法
M4
仕様
フェライト磁石
質量(g)
54
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。
材質(磁石)
ネオジム磁石
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質
鉄
質量(g)
200
シリーズ
GF
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック
固定
特性
超強力