マグネットセンサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
513件の「マグネットセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア スイッチ マグネット」、「マグネットスイッチパナソニック」、「アルミサッシ マグネット」などの商品も取り扱っております。
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 設置場所 屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質 ABS樹脂 標準色 グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質 樹脂 質量(g) 約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃) -30~+50 設置場所 ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開 防水性 JIS防水等級7相当 接点容量 AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm) 15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約6(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品 スペーサー、ストッパー、取付けネジ 材質 樹脂 質量(g) 約20(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 M3端子接続式 使用周囲温度(℃) -30~+50 接触抵抗(mΩ) 200以下 設置方法 露出設置 付加機能 ループチェック用テスター孔 設置場所 ドア、窓などの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) セット距離(mm) 15以下(マグネット~スイッチ間)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチ ON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エスコ品番 EA701CA-6 測定範囲(℃) -50~180 ケーブル長(m) 1 適合品番 EA701CA用 センサー 吸着磁石付表面MAX180℃
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

付属品 スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚 グレー 質量(g) スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6 使用周囲温度(℃) -10~+50 設置場所 屋内 接点容量 AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質 樹脂 質量(g) 約20(スイッチ・マグネット合計) 接触抵抗(mΩ) 200以下 設置場所 ドア、サッシ枠などの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質 樹脂 質量(g) 約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃) -30~+50 設置場所 ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉 防水性 JIS防水等級7相当 接点容量 AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm) 18
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N) 16±20% 材質 マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃) -30~70(氷結しないこと) 定格 AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 最小適合負荷 (参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m) (M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数 10万回 耐電圧(V) AC1500/1分間 タキゲンコード 50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチセット
配線は電線を本体側面の配線口に差し込み端子ネジを締めるだけ、ループチェックも端子ネジで簡単にできます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品 スペーサー、ストッパー、取付けネジ 材質 樹脂 質量(g) 約20(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 端子接続式 接触抵抗(mΩ) 200以下 設置方法 露出設置 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗 100MΩ以上 接点容量 AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命 5万回以上 機械的寿命 50万回以上 使用温度範囲(℃) -25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット 異方性磁石 材質 ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ 材質 (1・2)A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサ形状 角型 ヘッド形状 仕様 ●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT 取付 専用取付金具 保護構造 IP65 材質(ケース) GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V) DC5~24 応答時間 5μsec 消費電流(mA) 12MAX 出力電流(mA) 15MAX 使用周囲温度(℃) -20~85(結露なきこと) ケーブル 3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様 NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗 DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min) AC1000(充電部一括・ケース間 ) 使用周囲湿度(%RH) 20~95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品 吸着板、バックプレート
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質 本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) ブラック 定格 AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷) 耐電圧 非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間 使用温度(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 100以下 防水性 IP67
1個
1,687 税込1,856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)