- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネットチェーンのおすすめ人気ランキング
マグネットチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新141件の「マグネットチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーニング マグネット」、「マグネットストラップ」、「マグネットキーホルダー」などの商品も取り扱っております。
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品
リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚
材質
チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)
表面処理
リング:研磨
チェーン線径(mm)
約6
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS304/電解研磨
材質(チェーン)
SUS304/電解研磨
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)
亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS304/電解研磨
材質(チェーン)
SUS304/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(止具)
SUS303
材質(リング)
SUS316/電解研磨
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
転倒防止ベルト
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
チェーン長(mm)
800
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理
磁石:ニッケルメッキ
寸法T(mm)
8
寸法T1(mm)
18.5
材質(キャップ)
SPCC
材質(すべり止め)
【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)
SUS304相当
材質(磁石)
ネオジム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
セット内容
本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚
材質/仕上
キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
使用荷重(kg)
16
エスコ品番
EA781GB-12
材質
(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)
(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質
チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金
チェーン線径(mm)
約6
付属品
カラビナフック×2個
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品
滑り止めゴム×1枚
材質
マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプ
スイング
寸法(Φmm)
留め具:8
リング寸法(mm)
内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質
ステンレスSUS304
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)
0.6
寸法L(mm)
600
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-56
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
2.5
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
1.6
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
自在回転
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質
鉄・ユニクロ
長さ(mm)
2000
線径(Φmm)
4.8