- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネットマウントのおすすめ人気ランキング
マグネットマウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,606件の「マグネットマウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 雲台」、「キャップ付フェライト磁石」、「カメラ マグネット」などの商品も取り扱っております。
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品
雲台×1
材質
マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)
Φ約88×67
質量(g)
約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エスコ品番
EA951BF-109
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)
44×8
ねじ寸法
M4
仕様
フェライト磁石
質量(g)
54
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
最大保持荷重:5kgf
本体質量(g)
760
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)
SPCC
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
材質(マグネット)
ネオジム
表面処理
(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
頭部形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)
ゴム:0.5
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)
(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様
ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用
マイゾックスコード
102455
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
寸法(mm)
約152.4
寸法(inch)
6
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
球体だから器械移動時の正対不要
基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
ケース寸法(mm)
530×410×250
接続
下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)
動作確認済機器
FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)
46
高さ(mm)
66
質量(g)
152
奥行(mm)
70
電源
単三アルカリ乾電池×2本
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動方式
照射ライン
縦:1方向縦・横:1方向
重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。
360°回転でスキャナーとの正対が簡単。
マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。
ケースには最大ターゲット3個収納可能。
セット内容
ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書
寸法(mm)
約152.4
高さ(mm)
クロスポイント:215
質量(g)
400/個
接続ねじ
下部:W5/8インチ・メスネジ
寸法(inch)
6
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様
グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)
0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防犯カメラや照明をネオジウム磁石で強力貼付け。製品の取付け穴を利用してスチール面に磁力で吸着。取付け面への穴加工が不要。
用途防犯カメラ・監視カメラ・照明機器などのスチール面への取付け。
高さ(mm)
マグネット部:5
ねじ径
M4
ねじ長さ(mm)
9
入数
5個組
『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質
スチール
質量(g)
約105
取付ねじ
1/4インチ (1/4-20UNC)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
137×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
(搭載)1
1個
¥759
税込¥835
当日出荷