- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- マグネット工具のおすすめ人気ランキング
マグネット工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新416件の「マグネット工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット治具」、「マグネットツールホルダー」、「マグネット ツール 工具」などの商品も取り扱っております。
強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。
吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
吸着力(N)
58
トラスコ品番
302-2889
質量(g)
530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×18×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。
仕様
ネオジュウム磁石
材質
SS材メッキ品
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)
約850
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(シャフト)
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。
本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。
耐荷重(kg)
1.3
付属品
ビス2個
材質
磁石(ネオジム磁石)
寸法(mm)
49×380×14
質量(g)
306
タイプ
異方性磁石
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)
マグネット:0.45
トラスコ品番
373-9040
質量(g)
115
寸法L(mm)
520
外径(Φmm)
マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。
付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。
また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。
製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)
470
幅(mm)
22
高さ(mm)
22
質量(g)
850
吸着力(N[kgf])
100[10]以内
マグネット部寸法(mm)
432
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)
最大約117
付属品
取付ねじ4本
厚さ(mm)
28
全長(mm)
515
質量(g)
875
全幅(mm)
30
吸着面寸法(Φmm)
400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に
材質
カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト
吸着力(N)
49
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
50×300×14
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
ポケットに差せるクリップ付。
強力なマグネット。
先端径が約4mmの極細タイプ!
自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])
約0.1
材質
先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂
全長(mm)
480
質量(kg)
0.3
シャフト径(Φmm)
3.1
シャフト長さ(mm)
400
先端径(Φmm)
4
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質
(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。
用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に
寸法(mm)
300×150×4
色
シルバー
質量(g)
750
タイプ
ステンレス板
耐荷重(g)
約300
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。
仕様
ネオジュウム磁石
材質
SS材メッキ品
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質
ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)
68
使用範囲(mm)
165-855
吸着力(N[kgf])
35[3.5]
先端径(Φmm)
(マグネット)15、(リング)18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)
560
寸法l(mm)
165
強力マグネットで様々な工具をスッキリ収納。
特性
強力