マグネット薄型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
521件の「マグネット薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 マグネットキャッチ」、「扉マグネット止め」、「L型磁石」などの商品も取り扱っております。
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 12 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3622 材質/仕上 (受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 26.5[2.7] 推奨ねじ サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

1袋(5組)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様 受座なし トラスコ品番 497-3704 全長(mm) 41 シルバー 高さ(mm) 16.5 材質(本体) ステンレス(SUS430) 質量(g) 13 種類 標準タイプ 吸着力(N) 49 仕上 光沢バレル研磨 使用環境 防錆 推奨ねじ サラ小ねじM3
1個
739 税込813
当日出荷

超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械 材質 ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 黒色+ ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N) 78.4 仕様 受座なし トラスコ品番 497-3691 全長(mm) 41 シルバー 高さ(mm) 16.5 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 14 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ サラ小ねじM3 幅W(mm) 3
1個
429 税込472
当日出荷

サンコッコー薄型マグネット
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
用途小物などに 使用方法 1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。2.マグネットを差し込む。3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。 材質 磁石、鉄、真鍮 厚さ(mm) 約2.5
1パック(14mm×1組)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf]) 約26.5[2.7] 材質 (ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g) 3.3 使用温度範囲(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様 本体のみ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3614 材質/仕上 (本体)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf]) 約3.9[0.4]以上 材質/処理 (ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品 受座 材質 (本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 材質(本体) ABS樹脂 種類 標準タイプ 仕上 (ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき 色(本体) アイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品 MC-YN015SPのみ。受座。十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質 (ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm) 12 材質(本体) ステンレス鋼(特殊材) 種類 標準タイプ 吸着力(N) 22.5 仕上 (ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境 防錆 吸着力(N[kgf]) 22.5(2.3) 推奨ねじ 皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N) 30 材質 マグネット/ネオジウム 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 16 材質(受座) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 24588
1個
270 税込297
当日出荷

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等 材質/処理 ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷

縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm) 10.2 種類 標準タイプ 長さL(mm) 42 幅W(mm) 2.4 材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf]) 約53.9[5.5] 材質/処理 (ベース)SPCC/Ni。(マグネット)ネオジウム/Ni 質量(g) 9.5 使用温度範囲(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N) 26 材質 マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430) 厚さ(mm) 1.5 質量(g) 17 表面処理 ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷

ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 関連部品 仕上 銅めっき(黒色処理) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
68 税込75
当日出荷

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf]) 約26.5[2.7] 材質 SPCC、ネオジウム 質量(g) 4 部品名称 ベース、マグネット 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷