- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- マグネット輪ゴム掛けのおすすめ人気ランキング
マグネット輪ゴム掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「マグネット輪ゴム掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輪ゴムかけ」、「外れにくい フック」、「モール マグネット」などの商品も取り扱っております。
輪ゴムが絡まらないスグレモノ。
輪ゴムがからまず、一本づつはずせます。
耐荷重(g)
150
仕様
ブリスター仕様、補助鉄板付
材質
ABS樹脂
質量(g)
28.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×44×35
フック
固定
使用可能目安
金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途輪ゴム用
耐荷重(kg)
0.5
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
Φ45×35
質量(g)
40
タイプ
ノンキャラ
取付け方法
マグネット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質
エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性
強力
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質
ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)
18
耐荷重(g)
500
特性
強力
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)
(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
仕様
マグネット式
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
表面処理
磁石:ニッケルメッキ
寸法T(mm)
8
寸法T1(mm)
18.5
材質(キャップ)
SPCC
材質(すべり止め)
【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)
SUS304相当
材質(磁石)
ネオジム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。
磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。
品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。
[[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき
[[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質
(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
使用荷重(kg)
16
エスコ品番
EA781GB-12
材質
(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)
(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様
グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)
0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます)
手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。
つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。
片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)
1
耐荷重(kg)
2
仕様
(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番
430-8638
材質
(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
質量(g)
80
奥行(mm)
45
材質(シール)
スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質
ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン
寸法(mm)
102×54×45
耐荷重(kg)
5
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質
(保護シート)ポリプロピレン
寸法A(mm)
85.2
材質(磁石)
異方性フェライト
材質(ベース)
6ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(ヨーク)
SPCC
耐荷重(N)
5.9
入数(個)
1
束線径(Φmm)
5.0~21.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
6ナイロン 難燃性UL94V-2
クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。
コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
仕様
マグネット式
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム
色
シルバー
フック
フック固定タイプ
特性
強力
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質
ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約68(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×3.5×7
耐荷重(g)
約500(1個あたり)
内寸(cm)
フック内寸:約W3×D3