マシニング 面取りカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「マシニング 面取りカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スローアウェイ 面取り」、「チップ式面取りカッター」、「面取りカッター30」などの商品も取り扱っております。
富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm) 36 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm)) R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルカッタ
トラスコ品番 622-0762 有効径(Φmm) 25 取付径(Φmm) 25
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数 7 面取角度 90° 材質 ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6 切刃形状 その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業ジェントルメン
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップ X63GUR 寸法D2(Φmm) 32
1本
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業デカモミ
刃数 1枚 適合チップ T32GUX 付属品 L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-10) その他 チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。 切刃形状 1枚刃
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 付属品 クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5) 能力 最小刃径(Φ0.6mm)。最大刃径(Φ9mm) 適合チップ C22GUX 寸法D(Φmm) 10 寸法L2(mm) 33 寸法d(Φmm) 9 寸法A(°) 90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用 寸法l2(mm) 50
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数 1枚 寸法L2(mm) 28 適合チップ C32GUX 付属品 L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6) 切刃形状 1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数 1枚 適合チップ TM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状 1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 付属品 ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)。チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3) 寸法L1(mm) 90 能力 チップ交換でR5~R10までのR面取り 適合チップ N54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm) 70 寸法L2(mm) 40 寸法d(Φmm) 42 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm)) R5:22.78/6.79。R6:22.24/7.18。R7:22.50/8.37。R8:22.80/9.63。R9:22.25/10.10。R10:22.70/11.76
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●Hmin.:0.6 寸法L(mm) 110 ΦD 22 寸法L1(mm) 30 寸法D1(Φmm) 20 先端角度 90° 最小穴径(mm) Φ2 面取り角度(°) 45 最大面取径(Φmm) 9 適合インサート CN0406
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm) 25 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数 1 寸法ls(mm) 70 切刃形状 1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士元工業モミメンnano
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 刃数 1 全長(mm) 82 シャンク径(mm) 8 先端角(°) 90 トラスコ品番 361-6258 質量(g) 26.5 適合チップ ENGX040102 切刃形状 1枚刃
1本
14,980 税込16,478
当日出荷