- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- マジックタッチフェルトのおすすめ人気ランキング
マジックタッチフェルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「マジックタッチフェルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー バフ」、「マジックタッチ」、「フェルト」などの商品も取り扱っております。
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
外径(mm)
38
適合
専用パットNo.4361用
材質
フェルト
直径(Φmm)
38
1パック(4枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。
外径(mm)
34
軸径(Φmm)
3
材質
樹脂
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
直径(Φmm)
125
使用工具
ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
適合材
石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)
900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)
125
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
アズワン品番
64-9605-25
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])
4000
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種
SI-2005
軸径(Φmm)
6
摘要
マジック仕様
タイプ
マジックシート
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
金属等
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途研磨、仕上げ
適合本体
ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
シャフト径(Φmm)
3.0
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
幅(mm)
4
仕様
専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番
413-3943
材質
羊毛フェルト
質量(g)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
軸長(mm)
4
使用工具
6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材
ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マジック付でワンタッチ脱着! 作業中の取替えが簡単!
ペーパー→ナイロン→フェルトで鏡面仕上げまで可能!
寸法(mm)
95
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
ねじ径
M10 P=1.5
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別
クロスディスク/ロロック/3M
トラスコ品番
126-5415
質量(g)
100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
ゴム硬度
Mミディアム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬さ
M
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。
以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。
-50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
45
軸長(mm)
36
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
トラスコ品番
413-3986
材質
ゴム製
質量(g)
30
使用工具
6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材
ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)