マジックハンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「マジックハンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーラー用テープ」、「溶着テープ」、「梱包用 接着剤」などの商品も取り扱っております。

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合 806 材質 EVA系 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg 主なワーク パーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質 EVA系 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×150 主な用途 木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s) 5800(5800cps) 危険物の類別 非危険物 オープンタイム(秒) 約40 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm) 11.5×220 危険物の類別 指定可燃物 主なワーク パーツ
1袋(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやく接着します。
セット内容 約170本入 長さ(mm) 203 質量(kg) 5 径(Φmm) 15 危険物の類別 指定可燃物 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種 306、307 適合 306、307 トラスコ品番 223-7300 質量(g) 3 タイプ PTFEテープ
1パック(5本)
929 税込1,022
当日出荷

交換用パーツセットです。(溶断用) 交換用パーツセット。(溶断用)
用途FV-802用交換部品(溶断用) 適合 HAKKO FV-802、HAKKO SHRINK MATE トラスコ品番 849-7473 セット内容 ヒーター2本、PTFEテープ2本、粘着テープ2枚、圧着パッド1枚 質量(g) 20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 適合機種 FV-801-01 トラスコ品番 309-2445 質量(g) 6 タイプ PTFEテープ
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷

厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 付属品 溶着用ヒーター×1本。溶断用ヒーター×2本。PTFEテープ×2枚。絶縁シート×2枚 トラスコ品番 324-2803 質量(kg) 約8(除コード) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×500×350 シール長さ(mm) 350 シール幅(mm) 5 機能 溶着 電源(AC V) 100 アズワン品番 6-646-03 適合厚さ(mm) ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)。ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)。アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5) 商品タイプ 本体
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種 FV-802 トラスコ品番 849-7470 タイプ 圧着パッド
1枚
359 税込395
当日出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質 ポリプロピレン 容量(kg) 1
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種 FV-801-01 トラスコ品番 868-2800 質量(g) 32 タイプ 粘着テープ
1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 適合機種 FV-801-01 トラスコ品番 111-7291 質量(g) 40 タイプ 圧着パッドB
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

HAKKO(白光)PTFEテープ
トラスコ品番 868-2357 質量(g) 3 適合品番 310-1、311-1
1個(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷


ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃ 付属品 ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番 948-58-15-01 トラスコ品番 367-8555 質量(g) 250(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60) 消費電力(W) 14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 185×42×140 電源コード 2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤 EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1セット(2枚)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)