マジックロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
151件の「マジックロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄 マジックテープ」、「マジロック」、「金具 ロック」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 セット内容 フック・ループセット 材質 ポリエステル 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1.7 粘着剤 合成ゴム系(弱粘着)
1セット
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容 フック・ループ各1 材質 ナイロン 厚さ(mm) (フック)約2、(ループ)約3 長さ(m) 1 粘着剤 ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車の内装用品の固定、工具・小物類の整理にタフで強力、ピタッと固定。
テープ幅(mm) 25(有効幅:21) テープ長さ(mm) 100 粘着剤 アクリル系 材質(面ファスナー) ポリエステル100%
1パック(2セット)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容 フック・ループ各1m 材質 ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm) (フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ 裏面両面テープ 長さ(m) 1 粘着力 強粘着
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ 両面タイプ 耐荷重(kg) 15/本(目安)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ)
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。 セット内容 A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚 材質 ポリエステル 幅(mm) 25 長さ(m) 0.15 粘着剤 ゴム系
1セットほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m) 1 幅(mm) 15 材質 (フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1個
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーム電機マジックタイ
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質 【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 全長×幅W(mm) 135×13 アズワン品番 65-0450-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
189 税込208
当日出荷

従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番 EA944MA-4 幅(mm) 25 長さ(m) 1.5
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

オーム電機マジックタイ
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質 【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 全長×幅W(mm) 135×13 アズワン品番 65-0450-66 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5本)
189 税込208
当日出荷

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) (フック)2.1。(ループ)2.7 粘着剤 合成ゴム系(弱粘着)
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーム電機マジックタイ
油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
材質 【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 長さ(m) 1.5 幅(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
3日以内出荷

Giaretti(ジアレッティ)マジックロックマグサーモ
従来のマグの概念を覆す、倒れないマジックロックマグ 真空二重構造で保温・保冷効果が有ります。
容量(mL) 400 寸法(mm) 90×125×138 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス鋼、シリコン
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機マジックタイ
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
材質 【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 長さ(m) 1.5 幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表裏がくっつき、巻くだけで結束できる! 取り外し簡単でケーブルの保管・持ち運びに最適。 ケーブルが傷つきにくい幅広タイプ。 保護に便利なジッパーパッケージ。 ハサミやカッターで必要な長さにカットできます。 環境にやさしいRoHS指令。
ブラック
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
材質 ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤 幅(mm) 20 サイズ 幅 20mm×長さ 1m タイプ (剥離回数)1000以上 耐熱性 -30℃~140℃(30分) 主なワーク パーツ
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
用途樹脂パネル周辺への小物着脱に。接着しにくいポリプロピレン制ダッシュボード周辺への小物の着脱に セット内容 オス、メス各1枚 材質 本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤 寸法(mm) 各47×150 テープ幅(mm) 47
1個
599 税込659
当日出荷

表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。
用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm) 27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)