- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- マスキングテープ
- マスキングテープ 軽包装用のおすすめ人気ランキング
マスキングテープ 軽包装用のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新109件の「マスキングテープ 軽包装用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙絆創膏」、「医療用 紙テープ」、「弱粘着紙テープ」などの商品も取り扱っております。
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/10mm)
28.6
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番
391-3970
質量(g)
28
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様
裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
18×33
紙厚(mm)
0.05
催事の飾りやレクリエーションなど多用途に使える紙テープ。
紙のテープなので手でちぎれて、加工が簡単!
高品質な日本製
幅(mm)
18
長さ(m)
33
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
テープ厚さ(mm)
0.096
引張強度(N/10mm)
38.2
芯径(inch)
1
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
伸度(%)
4
テープ厚さ(mm)
0.096
引張強度(N/25mm)
95.5
引張強度(N/10mm)
38.2
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
2.5
引張強度(N/15mm)
51.5
引張強度(N/10mm)
34.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
5.2
引張強度(N/18mm)
64.2
巻戻し力(N/18mm)
5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)
2.2(180°)
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)
9
材質
不織布
粘着剤
アクリル系粘着剤
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)
0.17
耐熱温度(℃)
190
連続使用温度(℃)
190(60分)
引張強度(N/10mm)
35
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質
布
テープ長さ(m)
5
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)
引張強度(N/25mm)
145
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.65
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)
9.99
タック(ボールNo.)
16
巻戻し力(N/10mm)
0.60
引張強度(N/10mm)
60.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
テープタイプ
重ね張り不可
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。
薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用
色
白
テープ厚さ(mm)
0.093
主な用途
梱包用
基材
特殊和紙
テープ長さ(m)
18
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/cm)
1.24
伸び(%)
6
引張強度(N/cm)
32.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄くても強度が十分な「しなやか素材」。紙なので簡単に切ることが出来ます。
材質
紙
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)
56