- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- マスターシリンダー ホースのおすすめ人気ランキング
マスターシリンダー ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新316件の「マスターシリンダー ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料ホース 耕運機」、「リザーブタンク ホース」、「ブレーキフルード ホース」などの商品も取り扱っております。
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)
245
ブレーキフルード対応ホース。
付属品
クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)
材質
EPDM(1層)
主な適合純正品番
43512-438-026
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タンク別体式マスターシリンダーのリザーバータンクを移動する際に必要なホース。
必要な長さに切ってご使用いただけます。
折れ曲がりにくく、ブレーキフルードが浸透しない専用品です。
全長(mm)
330
内径(Φmm)
7.3
外径(Φmm)
13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。
代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)
950
主な適合純正品番
45512-KV3-951
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
代表車種
KL250H7F
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用共通補修部品。
適合
クラッチマスターシリンダー用
セット内容
タンク、キャップ、ダイヤフラム、プレート(ダイヤフラム)、ホース
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質
(補強層)合成繊維
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
1.5
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
主な適合純正品番
43512-MCE-006
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)
1
付属品
ホースクリップ:5個
耐圧(MPa)
1
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)
100
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
一般作動油
流体温度(℃)
-40~80
最小破壊圧力(MPa)
5.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油