- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- マスタード容器のおすすめ人気ランキング
マスタード容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新105件の「マスタード容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷 ハンディシャワー」、「ディスペンサー」、「ディスペンサーボトル」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエチレン
耐用温度(℃)
-30~90
耐熱温度(℃)
-30~90
材質
ポリエチレン
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
-30~90
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.06
容量(mL)
720
直径×高さ(mm)
70×253
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛
なし
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
マイナス30
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質
LDPE
色
ナチュラル
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
約60
メモリー
なし
ノズル直径(mm)
5
詰め替え口径(mm)
42
アズワン品番
65-2366-45
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途に応じて色分けできる定番ソースディスペンサー
材質
ポリエチレン
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ
容量(mL)
500
材質
本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン
高さ(mm)
225
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタ寸法(mm)
27
底寸法(mm)
63
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質
ポリエチレン
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
材質
本体・フタ=ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
塗料の小分け・コンパウンドの小分けなどに。
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
PP
耐熱温度(℃)
85