- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- マックツール セットのおすすめ人気ランキング
マックツール セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「マックツール セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップオン工具箱」、「マックツール セット工具」、「マックツール」などの商品も取り扱っております。
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品
ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)
49.5
天板耐荷重(kg)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)
65
段数
7段
キャスター(mm)
125×32
キャスター径(Φmm)
125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し
浅型5段、深型2段
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)
ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)
(上部)294、(引出し)245
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品
ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)
32
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)
10(1~2段目)、20(3~7段目)
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品
鍵(2個)
質量(kg)
57
天板耐荷重(kg)
80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書
(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)
1~4段:15、5・6段:20、7段:25
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質
アルミ
質量(kg)
67
段数
7
キャスター(mm)
125×32
ストッパー
あり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出し
あり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質
スチール
質量(kg)
63.5
段数
7段
キャスター
自在×2、固定×2
天板耐荷重(kg)
560
キャスター径(Φmm)
127
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型:569×398×74、深型:569×398×153
総耐荷重(kg)
静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)
40
引出し
浅型5段、深型2段
SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。
トラスコ品番
859-1655
セット内容
ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514
質量(kg)
7.5
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
S型フック×5個
材質
スチール
寸法(mm)
【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。
本体質量(kg)
68
取付寸法(mm)
(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040
引出し
7段
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品
自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質
本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)
21.5
天板耐荷重(kg)
35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
614×300×360(最下段)。509×295×33(1~2段目)。509×295×69(3~4段目)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)
5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ
4段引き出しタイプ
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)
52
キャスター(mm)
100×32
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×380×75×3段、576×380×154×2段
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)
【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)
【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×260×340
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
1セット
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)
4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷