マッサージのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
722件の「マッサージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイブ」、「マッサージ機」、「マッサージオイル」などの商品も取り扱っております。
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品 USBケーブル×1、ストラップ×1 材質 ABS、PP 質量(g) 355(アタッチメント含まず) 電源 入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリー リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 約2 動作時間 満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh) 2000 運転モード 強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品 アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 直径(Φmm) 約72 電源 充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh 定格消費電力(W) 約17.5(充電時) 本体質量(kg) 約1 定格出力 DC 17.5V 1A 電池寿命(時間) 約2 使用環境温度(℃) 10~35 充電時間(時間) 約3(満充電まで) 振動数 レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分 寸法(高さH×奥行D)(mm) 276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242) 充電可能回数 約300回 タイマー 約10分 原材料 ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部 定格入力 AC100-240V 50/60Hz
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。 首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。 1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激! 弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。 日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。 4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。 球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに 円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに U字形アタッチメント:前腕などのケアに 円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約115×70×160 質量(g) 約620(本体のみ) 電源 充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間) 約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間) 最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数 約350回 振動数(回/min-1) 弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃) 10~35 材質 本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品 アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【振動段階】3段階(弱・中・強)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り 無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm) 90×172×45(本体のみ) 質量(g) 約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時) 振動数 約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます) 振幅(mm) 6 モード ヒーター/クーリング:各3段階 電源 リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh タイマー 約10分 充電時間(時間) 約5 充電可能回数 約500回 表面温度(℃) ヒーター使用時:約36~42 電池使用時間(時間) 最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
1個
25,000 税込27,500
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様 持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状 PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm) 約138×Φ18 材質(本体) アルミニウム 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg) 約0.1 アズワン品番 4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品 本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書 材質 (本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA 幅(mm) 88 質量(kg) 0.516 高さ(mm) 155 奥行(mm) 45 電源 リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh) 振動数(min-1) 約1700~2900回 充電時間(時間) 約2.5 定格入力 DC5V、2A
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフボディケアアイテム『ボディガン』 いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。 6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします 付属品 ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 本体質量(g) 約750 バッテリー容量(mAh) 2500 バッテリー リチウムバッテリー バッテリー電圧(V) 16.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×60×230 充電時間(時間) 4~6 電池使用時間(時間) 最長約4 定格電圧(V) 100~240(50/60Hz) 仕様 30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質 シリコン、ABS、鉄 電源 USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm) 約Φ38×H155 本体質量(g) 約100 保護等級 IPX5 バッテリー リチウムイオン電池 定格時間(分) 30 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約2(満充電)(5V1A) バッテリー容量(mAh) 500 入数 1 稼働時間(時間) 約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

おうちで手軽にボディケア。体の部位に合わせて付け替え可能な4種類のアタッチメント付き。コードレスで持ち運び自由。リチウム電池内臓の充電式。持ち運びもらくらくの専用収納ポーチ付き。軽量で持ちやすいので女性でも簡単にマッサージを楽しめます。筋肉の奥まで振動し、全身を心地よくほぐしてくれます。
用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び 仕様 振動深部(mm):約6 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート ブラック 質量(g) 440 回転数(min-1[r.p.m]) 1600/2100/2600/3100回転 連続使用時間 約2.5-6時間(使用方法により異なります) 定格出力 5V/2A 充電時間 約2.5時間(充電環境により異なります) 電池 (リチウム電池)2500mh 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13.8×10.7×4.7 調整方式 (強度)4レベル オートタイマー(分) 約10 アタッチメント 4種類(U字型・円柱型・球型・平型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。 1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。 セルフケアを賢く、豊かに。 奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容 本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2 寸法(mm) 約183 × 90 × 46(アタッチメント除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス 仕様 振動レベル:3段階 付属品 アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 材質 ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA 質量(g) 800 振幅(mm) 8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.6×6.3×21.1
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

材質 ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000094 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質 シリコン、ABS、鉄 電源 USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm) 約W60×D65×H300 本体質量(g) 約330 バッテリー リチウムイオン電池 定格時間(分) 30 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3.5(満充電)(5V1A バッテリー容量(mAh) 1800 入数 1 稼働時間(時間) )約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
1個
4,488 税込4,937
欠品中