- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- マッサージローラーのおすすめ人気ランキング
マッサージローラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新89件の「マッサージローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク 足置き」、「筋膜ローラー」、「マッサージ」などの商品も取り扱っております。
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様
充電回数:約300回
付属品
ACアダプター
材質
ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)
2.4
電源
充電式
定格時間(分)
20
バッテリー電圧(V)
DC7.4
使用環境温度(℃)
5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)
DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)
AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)
約3
動作時間
約45分
内蔵電池
リチウムイオン電池
オートタイマー(分)
約10
適応体重(kg)
100
電源アダプタ
AC:IVP1040-1000P
材質
ポリアセタール
全長(mm)
195
質量(g)
130
ローラー寸法(Φ×L)mm
43×108
TKG品番
9-1133-1701
TKG品番(2017)
6-1007-2101
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質
EVA、ABS
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)
100
首・腰・足、あらゆる部位の緊張した筋肉を効果的にほぐせます。ゆるやかに曲がる事で体にフィット(芯材:グラスファイバー)
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
270
芯材
グラスファイバー
アズワン品番
65-0540-22
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質
プラスチック・ステンレス鋼
全長(mm)
200
質量(kg)
0.248
ローラー寸法(Φ×L)mm
50×110
TKG品番
9-1133-1101
TKG品番(2017)
6-1007-1501
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
なめらかに動くローラーがしっかり身体にフィットします。
ローラーの凸凹がコリをほぐして、筋膜リリースします。
ローラーの凹凸がしっかりフィットし、全身の筋肉・コリ・むくみ・ハリなどをしっかりほぐします。
手軽にマッサージできるので重宝間違いなしです。
リラックスタイムやテレビを見ながらコロコロするだけです。
用途運動後のマッサージ、気になるむくみ、手の届かないコリに。
全身揉みほぐしてすっきりシェイプアップに。
トラスコ品番
344-9132
材質
本体:PP
全長(cm)
95
取扱い終了
大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。
直径35ミリ×4つの大きめボール
人間工学に基づいたハンドルデザイン
電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる
転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり
幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア
電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。
日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容
本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質
亜鉛合金・ABS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約135×83×84
本体質量(g)
約311
保証期間
1年
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
全長(mm)
190
ローラー寸法(Φ×L)mm
44×102
TKG品番
9-1133-1901
TKG品番(2017)
6-1007-2301
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。
用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。
材質
(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
39
サイズ(mm)
55×33×126
1個
¥719
税込¥791
11日以内出荷
ローラーゴムに遠赤外線天然鉱石配合。お風呂でもご使用いただけます。脚だけでなく二の腕にもご使用いただけます。
用途足首から太ももまで両手で包み込むようにほぐします。
材質
(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂 (キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)PP
色
レッド
質量(g)
112
サイズ(mm)
145×85×271
1個
¥1,290
税込¥1,419
11日以内出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に
姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。
材質
EVA
質量(g)
約350
直径(Φcm)
約15
長さ(cm)
約45
アズワン品番
0-8665-02
1本
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
調整可能なフットレストで作業中の快適さをアップ。幅広いニーズに対応する大きめのプラットフォーム(45cm x 35cm)。高さ調節機能(9.5cm - 12.3cm)。簡単に調整できる2つのチルト角度(15°/30°)で快適フィット。プラットフォームローラーとマッサージ効果のある表面突起で血行を促進。ゴム引きで滑らないプラットフォーム面
用途ビジネスオフィス、各種機関のデスクワークで快適な環境作りに最適。ホームオフィスでエルゴノミクスに対応
高さ(cm)
9.5
幅(cm)
36
色
ブラック
長さ(cm)
50.5
角度調整範囲
0 / -30
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア
192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激
気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。
コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。
ビッグトルネードローラー
螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。
ダブルボール
生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。
高い熱伝導
ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。
非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。
ウェーブフォルム
軽い力で効率よくほぐせる!
色
シルバー
寸法(cm)
2.5×3.3×14.2
質量(g)
100
材質
ローラー:銅合金。。ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)
1個
¥3,190
税込¥3,509
4日以内出荷
寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール
材質
PVC、EVA
質量(g)
680
直径(Φcm)
15
長さ(cm)
90
制限体重(kg)
100
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質
PVC
寸法(mm)
幅330×高さ60×奥行330
色
グレー
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1000
使用温度範囲(℃)
0~40
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×330
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷