- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収剤・処理剤
- マット使い捨てのおすすめ人気ランキング
マット使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新143件の「マット使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てマット」、「吸水マット 使い捨て」、「足ふきマット 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。
材質
表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
1.5
吸収量(L/枚)
5.4
水溶性粘着材を使用することにより、従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕獲率がアップします。
コーナータブ部の数字により、残りシート枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)
(フィルム)50±2
材質
ポリエチレン(LDPE)
構成
上部カバーシート。使い捨てシート。両面粘着テープシート。底部カバーシート
伸び(%)
250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
(表面)200、(床面)700
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。
セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途オイル・水用。
吸収量(L/枚)
2.1
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
0.6
仕様
シートタイプ
種別
オイル/水用
長さ(m)
0.6
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質
HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)
45
寸法(cm)
42×53(1枚)
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質
綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色
白
入数(枚)
8
容易に使用できる使い捨てタイプのマットです。大きなサイズなので使い捨てのバスマットとして、ポータブルトイレの下敷きや床を汚したくない場面などで使用できます。水でぬれたところがハッキリと分かります。裏面は防滑ラミネート加工されています。ツルツルとした防滑ラミネート面を下側、ザラザラとした吸水面を上側にして使用します。
材質
表面/再生クレープ紙、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
寸法(mm)
500×580
アズワン品番
7-7987-01
吸水量(mL)
(目安)70
1箱(4袋×50枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。
材質
綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
色
白
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
灰
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ
質量(g)
622
線径(mm)
0.5
撥水加工付きなので汚れが染み込みにくく、床面を汚さずに捨てられます。
寸法(縦×横)(cm)
約55×60
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン100%(不織布)/ポリエチレン樹脂
加工
裏面滑り止め
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)
0.05
材質
LDPE
厚さ(μm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。十分な長さの巻き込み付きのため、マットレスやエアーマットの隙間に差し込むことでマットがズレにくく、しわになりにくいです。裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。
材質
[表面材]ポリプロピレン、ポリエチレン[吸収材]吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ[防水材]ポリエチレン
寸法(cm)
54×80(吸収部分)、60×50(巻込部分)
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質
アルミニウム
耐熱温度(℃)
100
使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に
材質
ポリエチレン
色
白地 文字:緑
質量(g)
575
サイズ(mm)
420×520
1箱(1箱)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷