マット固定のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
683件の「マット固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーマット ズレ防止」、「カーペットオンカーペット」、「テーブル滑り止め」などの商品も取り扱っております。
マットなどの床面への固定用養生テープ。 のり残りしにくく、手で切ることができます。
主なワーク パーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落とし込みマットを動かさないようにしっかり固定します。 対角に2ヶ所止めです。
用途金属マット固定金具 材質 ステンレス トラスコ品番 802-1150 質量(g) 21
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

フロアーマットのズレ防止用ストッパー。
ブラック 材質 (本体)ABS樹脂、(ねじ)鉄
1個
特価
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


足腰マットの裏に敷くだけで床と密着し、マットがずれにくくなります。汚れても水洗いで繰り返し使えます。
用途足腰マットのずれ防止。 材質 ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PUR) トラスコ品番 401-2933 長さ(mm) 750 幅(mm) 125 厚さ(mm) 0.5 質量(kg) 0.04
1枚
799 税込879
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm) 35 厚さ(mm) 1.2 高さ(mm) 6.4
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアーマットに設置すれば、かかと部分の摩耗を防げます。
用途内装パーツパーツ 付属品 固定ネジ×6個 厚さ(mm) 約5 寸法(mm) 約162×237
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷


カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番 436-0834 質量(g) 540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ 強弱両面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm) 20 材質 硬メッキ鉄線、PET 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
699 税込769
当日出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 材料 使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 適合部材 鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様 手で切断可能 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 3.2 引張強度(N/10mm) 70 粘着力(N/25mm) 8 引張強度(N/50mm) 350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途工場などの立ち作業の足元に。 ブラック 材質 ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm) 17 タイプ 穴なし
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


貼るだけでズレない。取り外した後も残りません。
種別 ノンスリップマット 幅(cm) 10 長さ(cm) 10 ホワイト 材質 粘着テープ:アクリル系。芯材:ポリエステル。吸着面:アクリル樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×100×3 高さ(cm) 0.3
1袋(4枚)
339 税込373
当日出荷