- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクヘルメット
- マッドジャンパー2のおすすめ人気ランキング
マッドジャンパー2のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「マッドジャンパー2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マッドジャンパー」、「ZEALOT」、「ノーランヘルメット」などの商品も取り扱っております。
MadJumper2 CARBON HYBRID STD GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 カーボンハイブリッドスタンダード グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはカーボン+FRPのHYBRID製法を採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード。色[カラー]:グラフィックブルー
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格
SG規格/MFJ公認
材質
CARBON+FRP
備考
インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプ
オフロード
MadJumper2 FRP製 GRAPHIC MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 グラフィックモデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格
SG規格/MFJ公認
材質
FRP グラスファイバー
備考
インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプ
オフロード
MadJumper2 FRP製 単色 MODEL(マッドジャンパー2 FRP製 単色モデル)ジーロットがリリースする、前モデルから改良を加えた本格派オフロードモデル。帽体にはFRPを採用し、転倒時にも強度を発揮するリブ加工を細部に施したシェルデザインが特徴。ゴーグルバンドがズレ難いのも特徴です。内装は、センターパッド、チークパッド、ベルトサポートまで脱着式。マッドジャンパー2から、林道ツーリングなどにも便利なインカム対応のスピーカーホールを増設するなど、オフロード入門者からベテランライダーまでご満足いただけるモデルに仕上がっております。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:オフロード
用途オフロード・モタード全般(レース対応)
規格
SG規格/MFJ公認
材質
FRP グラスファイバー
備考
インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプ
オフロード
MIPS(Multi-Directional Impact Protection System)を採用し、頭部への衝撃を最大限にプロテクト
軽量ポリカーボネイト/ABSシェル
最大限の通気効果が得られるVFV(ベロシティ フロー ベンチレーション)システム
エアインテーク/角度調節機能付きのフライングブリッジバイザーを装備
ライナーは取り外し、洗濯が可能
SG規格適合(公道使用可)
色
マットブラック
規格
SG
適合
ソリッド
材質
ABS、ポリカーボネイド
質量(kg)
1.52
機能
フォームライナー、低フリクションライナー、MIPSスリッププレーン、エラストマーアタッチメント
MIPS(Multi-Directional Impact Protection System)を採用し、頭部への衝撃を最大限にプロテクト
軽量ポリカーボネイト/ABSシェル
曇り止め、傷防止、UVカットを施したフェイスシールド
フェイスシールドはクリアが付属
最大限の通気効果が得られるVFV(ベロシティ フロー ベンチレーション)システム
抗菌仕様のライナーは取り外し、洗濯が可能
マウスベントに通気量調整シャッターを装備
SG規格適合(公道使用可)
色
マットブラック
規格
SG
適合
DLX
材質
ABS、ポリカーボネイド
質量(kg)
1.66
機能
フォームライナー、低フリクションライナー、MIPSスリッププレーン、エラストマーアタッチメント
長距離・高速走行でもライダーを疲れさせないエアロフォルム。
フルフェイスヘルメットにインナーバイザーを搭載。
シールドの超密閉と微開放。
雨の日も寒い日も曇らないFOGWINS標準で付属!
高い安全性。強度と軽量化を実現。ヘルメットの内部も快適に。
デザインインナー 内装フレキシブルサイズ。メガネ、サングラスのツルによる圧迫を軽減!
風をコントロールしてヘルメット内の環境を快適にする。グローブでも操作しやすいスライド式ベンチレーション。
高い安全性を追求 衝撃テストは新SG/PCSをクリア。考え抜かれたオーディオ連携。
大型ベンチレーションシステム
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体
吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL内装
スキップフォグシールド標準装備(スキップフォグシートはオプション)
メガネやサングラスの装着が容易なメガネスリット内装
長時間走行の疲れを軽減する低重心設計
ステンレス製ワンタッチ式チンストラップ
耳周りスピーカー収納スペース
オートバイに合わせて5通りのスタイルを選べる5Wayシステム
UVカットシールド
規格
JIS2種・SG
機能
洗える内装、デュアルベンチレーションシステム(DV.S)、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、JIS、ワンタッチシールド着脱システム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、めがね用スリッド、スキップフォグシールド標準装備
アダルトモデルの機能はそのまま、子供の骨格に合わせて設計。FOXが特許取得する強力マグネット着脱式バイザー「MVRS(マグネティック・バイザー・リリース・システム)」を搭載し、クラッシュ時にバイザーが外れることで、衝撃を分散してダメージを軽減する。吸気/排気口を装備し、最高のベンチレーション性能を実現。
・ 「MVRS(マグネティック・バイザー・リリース・システム)」は、クラッシュ時にマグネット着脱式バイザーが外れることで衝撃を軽減
・ 帽体は新設計のインジェクション成形ポリカーボネートとABSシェル製
・ 9つの吸気口と4つの排気口をそれぞれ備え、優れたエアフロー効果を得られる
・ コンフォートライナー/チークパッドは取り外し/洗濯が可能なため常に快適に保つ
・ SG 規格適合 公道使用可
・ MFJ公認レース可
軽量&コンパクトサイズのキッズ&ウィメンズ用オフロードヘルメット。
規格
SG・JIS・MFJ
規格
SG規格/MFJ公認
材質
FRP Full Face/TRI-Fiber Composite material Shell
規格
SG規格/MFJ公認
材質
FRP Full Face/TRI-Fiber Composite material Shell
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。
高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。
チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。
チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。
昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き
雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き
内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です
材質
LEXAN(ポリカーボネート)
規格
欧州CE規格、日本SG規格
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカー
カワサキ
ツーリングからレースまで、幅広い用途に対応するスタンダードモデル。
規格
SG・JIS・MFJ
PROGRIP ブランドがリリースするゴーグルシリーズ!。
加工
アンチスクラッチ(傷付防止加工)
レンズ
ミラーレンズ
対応
ティアオフ対応
高品質本革を使用!。柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。。DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
材質
牛革+DRYTEX(透湿防水生地)
色
BROWN
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-005WX】。脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。帽体から内装まで被りやすさを考えた形状。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)