マフラーハンガープライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「マフラーハンガープライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラープライヤー」、「マフラーハンガー」、「ホース外し 工具」などの商品も取り扱っております。
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに 幅(mm) (差込)20 全長(mm) 280 ピンサイズ 長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

国産車や外国車に使用している2つ穴の吊りゴム式マフラー取り外しに大変便利です。 このタイプの吊りゴムは外れ防止の為、ステー先端が膨らんでいるので専用工具を使用しないと作業時間が大幅にかかります。
全長(mm) 360 質量(kg) 0.926 ケース寸法(mm) 380×80×65 開き幅(mm) 0~88 適合車種 普通車
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm) 275 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
全長(mm) 295 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

自動車のマフラーハンガーを簡単に取り外すプライヤー。 マフラーを吊り下げている、ゴム製のマフラーハンガーを簡単に取り外します。 25°の傾きでマフラーハンガーにアクセスしやすくなっています。 劣化して固くなったマフラーハンガーの取り外しなどにもオススメです。[使用方法]1.プライヤーを開いて、マフラーハンガーを挟み込む形でセットします。2.プライヤーのピン部をマフラーステーにあてます。3.グリップを握るとマフラーハンガーが押し出されます。 ※極端に外れにくい時は使用を中止してください。 ※マフラー本体の落下にご注意ください。
仕様 ●全長(mm):280●ヘッド部外幅(mm):52●ヘッド部内幅(mm):20●開口部幅(mm):約6-60●ピン部径(mm):9.5●重量(g):345●原産国:台湾 アズワン品番 68-0849-69
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm) 27(先端)・70(グリップ) 全長(mm) 200 使用範囲(mm) 4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm) 250・220 使用範囲(mm) 7~19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



全長(mm) 200 外径(Φmm) 対応ホース径4~12 先端厚さ(mm) 2.5 開き幅(mm) 33 先端幅(mm) 26
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 1500(1セット) 材質 PP 質量(kg) 3.1(1セット) 高さ(mm) (車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×201×80 適合タイヤ幅(mm) 190以内 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm) 約200 使用範囲(mm) 4~12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 クッションゴム タイプ 上下吊りタイプ(特殊タイプ) 寸法L1(mm) 45 肉厚(mm) 23 寸法L2(mm) 111 ボルト穴数 4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ホースプライヤー
外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに
種類 ホースプライヤ 全長(mm) 230 質量(g) 182
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm) 240 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 開口寸法(mm) 14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷