- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- マブチ モーター 工作のおすすめ人気ランキング
マブチ モーター 工作のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「マブチ モーター 工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タミヤ ギヤ ボックス」、「小型 モーター 工作」、「乾電池モーター」などの商品も取り扱っております。
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類
工作キット
モーター
使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)
平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)
DC2~3
回転制御
スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
種別
RE-280
軸径(Φmm)
2
規格
DC1.5V~3V、650mA
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm)
38×20×15
内容
電気の働き
使用電圧(V)
1.5~5.0
消費電流(A)
0.18(無負荷時)
回転数
12500
科目
理科
準拠
理科小学校4年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池、備長炭電池で使用できます。
種別
光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN
軸径(Φmm)
2
規格
DC1.5V~12V、70mA
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様
出力シャフト3mm角
付属品
RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入
寸法(mm)
52×35×26(シャフト含まず)
ギヤ比
114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品
8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)
18.7×15.5
全長(mm)
27(シャフト含む)
直径(Φmm)
最大15.5
質量(g)
11(モータのみ)
種類
汎用モーター
シャフト径(Φmm)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)
(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別
光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK
軸径(Φmm)
1.5
規格
DC1.5V~3V、10mA
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)
43
種類
汎用モーター
ケース寸法(mm)
30.8×Φ24.4
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)
フラット部:6
質量(g)
1.6
シャフト径(Φmm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20500
寸法(Φmm)
8
ケース寸法(mm)
10
消費電流(A)
適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)
2.5~3.5
適正電圧(V)
3
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類
ギヤードモーター
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様
電源電圧 = 3 → 7.2 V dc。許容入力 = 19.68 W。出力スピード = 19000 rpm。軸径 = 2.3mm。最大出力トルク = 375 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 4.41 A。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能
1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)
寸法(mm)
Φ24.5×30.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
仕様
電源電圧 = 6→ 15 V dc。許容入力 = 7.98 W。出力スピード = 9869 rpm。軸径 = 2.31mm。最大出力トルク = 78.4 gcm。長さ = 38mm。寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm。許容電流値 = 990 mA。コアコンストラクション = 鉄心。。モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃