- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- マブチモーター ギアボックスのおすすめ人気ランキング
マブチモーター ギアボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「マブチモーター ギアボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc モータ」、「高速回転モーター」、「防水モーター」などの商品も取り扱っております。
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)
Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)
6
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
80
寸法(Φmm)
32
消費電流(A)
適正負荷時:0.98
トルク(N・m)
(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)
使用電圧範囲(V)
10.8~13.2
ギヤ比
1:100
適正電圧(V)
12
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用
厚さ(mm)
Dカット部:5.5
シャフト径(Φmm)
6
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
128
寸法(Φmm)
32
消費電流(A)
適正負荷時:2.05
トルク(N・m)
(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)
使用電圧範囲(V)
10.8~13.2
ギヤ比
1:71
適正電圧(V)
12
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.785
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途
シャフト径(Φmm)
5
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:16700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17700
寸法(Φmm)
45
ケース寸法(mm)
53.5
消費電流(A)
適正負荷時:9
使用電圧範囲(V)
5~23
適正電圧(V)
18
適正負荷(mN・m[gf・cm])
58.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)
0~+40
シャフト径(Φmm)
3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15200 (10V Duty100%)
モーター
【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向
出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)
8~21
コネクタ
MOLEX製。ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)
実効モータ:10Vmax
取扱説明書
(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])
20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)
フラット部:6
質量(g)
1.6
シャフト径(Φmm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20500
寸法(Φmm)
8
ケース寸法(mm)
10
消費電流(A)
適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)
2.5~3.5
適正電圧(V)
3
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)
フラット部:6
質量(g)
2.6
シャフト径(Φmm)
1
回転数(min-1[r.p.m])
適正負荷時:19950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22200
寸法(Φmm)
8
ケース寸法(mm)
14.5
消費電流(A)
適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)
1.5~3.5
適正電圧(V)
2.8
適正負荷(mN・m[gf・cm])
0.0491
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容
ブラシレスモータ
質量(g)
830
定格電圧(V)
36
最大出力(W)
680
最大トルク(N・m)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
定格回転数(min-1[r.p.m])
3600
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~42
無負荷電流(A)
1.3
定格トルク(N・m)
1
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.34MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比
1/10.33
定格電圧(V)
24
最大出力(W)
342
最大トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
270
定格回転数(min-1[r.p.m])
225
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~28
無負荷電流(A)
2.9
定格トルク(N・m)
8.6
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.73MB)
許容ラジアル荷重(N)
700
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比
1/10.33
定格電圧(V)
24
最大出力(W)
342
最大トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
270
定格回転数(min-1[r.p.m])
225
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~28
無負荷電流(A)
2.9
定格トルク(N・m)
8.6
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.73MB) (0.6MB)
許容ラジアル荷重(N)
700
ホールICと温度センサ搭載
防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
セット内容
ブラシレスモータ、コントローラ
質量(g)
830
定格電圧(V)
36
最大出力(W)
680
最大トルク(N・m)
2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4300
定格回転数(min-1[r.p.m])
3600
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~42
無負荷電流(A)
1.3
定格トルク(N・m)
1
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.3MB) (0.6MB)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)
48
最大出力(W)
1050
最大トルク(N・m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5400
定格回転数(min-1[r.p.m])
4800
使用温湿度範囲
-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲
10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)
15~55
無負荷電流(A)
2.0以下
定格トルク(N・m)
1.3
関連資料
(6.75MB)
取扱説明書
(2.93MB)
1セット
¥42,534
税込¥46,787
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)
48
最大出力(W)
1380
最大トルク(N・m)
11
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3450
定格回転数(min-1[r.p.m])
2700
使用温湿度範囲
-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲
10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)
15~55
無負荷電流(A)
3.4以下
定格トルク(N・m)
3.4
関連資料
(6.75MB)
取扱説明書
(2.93MB)
1セット
¥54,534
税込¥59,987
7日以内出荷
幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。
定格電圧(V)
48
最大出力(W)
880
最大トルク(N・m)
2.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6950
定格回転数(min-1[r.p.m])
5300
使用温湿度範囲
-10~50℃/20~60%RH
保管温湿度範囲
10~20℃/30~60%RH
使用電圧範囲(V)
15~55
無負荷電流(A)
2.1以下
定格トルク(N・m)
0.9
関連資料
(6.75MB)
取扱説明書
(2.93MB)
1セット
¥37,200
税込¥40,920
7日以内出荷
セット内容
ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)
約6
軸穴径(mm)
1.9
モジュール
0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
定格電圧
250V
使用温度範囲
-25~+85℃
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
耐電圧
AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗
100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)
AC2500, 60sec [line - earth]
ディレーティング開始温度(℃)
55
相数
単相
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)