- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ラッカースプレー
- マーキング用スプレーのおすすめ人気ランキング
マーキング用スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新241件の「マーキング用スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チョーク スプレー」、「道路用 スプレー」、「ボルトマーキングスプレー」などの商品も取り扱っております。
[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など
素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。
[吸い込みの大きい素材] MDF板 など
[各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など
[高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など
[常に水がかかる所] 浴室 など
[その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など
塗布面積(m2)
1~1.6
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
20℃/約30、冬/約1
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
20℃/1以上、冬/2以上
危険物の性状
非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)
1.8
危険物の類別
第四類
半硬化乾燥時間(分)
夏/15、冬/30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。
乾燥時間(分)
(夏期)10~30、(冬期)30~60
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
無鉛タイプで環境に配慮した製品です。
線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。
乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング
成分
アクリル樹脂系塗料
質量(g)
320
乾燥時間(分)
(20℃)20~30
塗り面積(m2)
1~1.2
主な用途
アスファルト、マーキング
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
主な用途
マーキング
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.135L
危険物の性状
非水溶性
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。
質量(g)
330
容量(L)
0.3
乾燥時間(分)
表面約15(20℃)、約30(冬)
塗布面積(m2)
1.1~1.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。
仕様
誤噴射防止策 ON/OFF 機構付
種別
高力ボルト専用
幅(mm)
85
全長(mm)
277
質量(g)
370
主成分
(本体)PP、(スプレー缶)スチール
主な用途
マーキング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
使用可能回数
ボルト約1200本分
危険物の性状
非水溶性
細字用ペン幅10mmのアクリルラッカー
質量(g)
329
インク色
赤
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。
仕様
ノンフロン
乾燥時間(分)
(夏期)10~20、(冬期)20~40
ノズル
丸吹きノズル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1.1~1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
危険物の性状
非水溶性
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用、ガス抜きキャップ付き。
円形パターン。
用途林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄鋼業などのマーキングに。
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8
危険物の性状
非水溶性
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
用途曲線や文字、マークなどに。
イージーライン塗布用のアプリケーター。
建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。
色
(本体)グレー
トラスコ品番
354-9844
寸法(mm)
80×350×200
質量(kg)
0.46
主な用途
マーキング
危険物の類別
非危険物
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)
580
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)
用途雪面へのマーキング、文字書き用
使用温度範囲(℃)
5~45
内容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
マーキングや文字書きができる細字丸パターンスプレーです。
噴口を塗面に近づけると細く、離すと太くなります。
用途土木建築、ガス、水道配管、道路工事など鉄木工作作業のマーキング
容量(mL)
300
塗布面積(m2)
0.6~1.1(2回塗り)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
乾燥時間
30分 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様
楕円吹きノズル付
タイプ
太線用
乾燥時間(分)
(夏期)20~30。(冬期)40~60
主成分
アクリル樹脂塗料
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1080mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。
油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)
塗布面積(m2/缶)
約2.0
塗り重ね可能時間(分)
30以上 (20℃)
乾燥時間(分)
夏/20~30 (20℃)。冬/30~60 (20℃)
主な用途
鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
特性
耐久、速乾
危険物の性状
非水溶性
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様
薄め液不要
吹付パターン
丸吹き
主な用途
木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)
(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。
アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに
成分
アクリルラッカー
タイプ
アクリルラッカーエナメル
塗り面積(m2)
約1.2~1.8(1回塗り)
主な用途
マーキング
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
硝化綿ラッカー
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途
コンクリート、アスファルト
使用場所
屋外用
トラスコ品番
445-0124
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷