- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ホビー用塗料
- ミクロファインのおすすめ人気ランキング
ミクロファインのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新69件の「ミクロファイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モノクロフィルム」、「スーパーフジフィックス」、「感光紙」などの商品も取り扱っております。
フィルム用超微粒子現像剤。
粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
色
白黒
種別
白黒フィルム用超微粒子現像剤
使用の目安
1L用
希釈
【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパンSS(135)】原液
危険物の類別
非危険物
露光指数(EI)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】100。【ネオパン400 PRESTO(135)】320。【ネオパン400 PRESTO(120)】320。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800。【ネオパンSS(135)】100
現像時間(分)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)。【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。
標準から増感処理まで幅広く使えます。
専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。
リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ
1剤(粉)
希釈
【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液。【ネオパンSS(135)】原液
危険物の類別
非危険物
露光指数(EI)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】100。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200。【ネオパンSS(135)】100、200
現像時間(分)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ
1液
危険物の類別
非危険物
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別
非危険物
フィルム、印画紙の水切り剤。
高濃縮型。
フィルムの乾燥ムラを防ぎます。
バライタ印画紙の場合、フェロムラを防ぎ美しい光沢に仕上げます。
タイプ
1液
希釈倍率
フィルム用:200倍、印画紙用:100倍
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
名称
酢酸
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
CH3COOH
濃度(%)
≧99.7
化学組成
CH3COOH
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
60.05
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
圃場のリン酸過剰対策に!
食酢の2 倍の酢酸が含まれている濃厚な醸造酢です。
酢酸が土壌中のリン酸を可溶化すると同時に、初期発根を促します。
ー3つの効果ー
1リン酸遊離効果:酢酸によって土壌中のく溶性リン酸が可溶化し、植物体に吸われやすい状態にします。
2土壌pH低下効果:pH2.1という強酸性ですので、灌注した場合に土壌pH の低下効果があります。
3根張り改善効果:希釈率100 ~ 300 倍で根張り改善効果が期待できます。
用途リン酸過剰対策
使用方法
(散布時)300倍~1,000倍 /7~10日おきに月2~4回、(灌水時)100 ~ 300 倍(5L/10a) /7~10日おきに月2~4回
1箱(20L)
¥4,752
税込¥5,227
当日出荷
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色
カラー
サイズ(mm)
135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)
400
原液のままですぐ現像ができる。
希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。
100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番
816-3050
能力
現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)
主成分
メタ珪酸塩、水(イオン交換水)
危険物の類別
非危険物
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途酢酸エチル、サクエチ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。
非常に高いシャープネス。
非常に高い解像力。
引き伸ばしに最適。
色
白黒
最高ランクのウルトラマイクロファイバー採用。
手にフィットする伸縮タイプ。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)
約30×30
耐久回数
(洗濯サイクル)100回
スーパープロドール専用補充剤。
少量の補充でスーパープロドールの写真性を維持できます。
大量処理の際、処理限度に達するまでの写真性能の劣化が少ない補充剤です。
種別
手現像・自動現像機用(万能タイプ)
タイプ
1剤(粉)
使用の目安
10L用
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
有効画素数
カメラ部:約2030万画素
本体質量(g)
289
撮像素子
4/3型
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず
撮像画面サイズ
17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
液晶モニター
3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)
ISO感度設定
マニュアル:200~25600
シャッター速度(秒)
電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60
記録メディア
SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
撮影可能コマ数
約360(ライブビュー撮影)(常温)
電源
リチウムイオン充電池 BLS-50
付属品
ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
画像保存性向上用の金保護処理相当の安定化効果が得られます。酸化性の環境でも変退色を大幅に軽減できます。
調色法のような調子や色調の変化を起こしません。
水滴ムラ防止ができます。
処理が簡単です。
タイプ
1液
危険物の類別
非危険物
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)
114×140
厚さ(mm)
5
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など