- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- ミシン定規のおすすめ人気ランキング
ミシン定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「ミシン定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステッチ定規」、「ミシン マグネット定規」、「ミシン ラッパ」などの商品も取り扱っております。
適合ミシン
本縫い工業用及び職業用ミシン用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。
ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。
粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。
粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。
付属品
位置決めプレート
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。
仕様
4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)
1袋
¥559
税込¥615
当日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)
縦0-80、左右0-20
材質
本体:ステンレス
長さ許容差(mm)
±0.15
目盛種別
縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)
目盛:1
全長(mm)
112.2
幅(mm)
58
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×112.2×2
本体質量(g)
15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
本場アメリカのキルターも愛用するオムニグリット定規。
2色の目盛り、左右対称の角度など使いやすい工夫がいっぱいです。
楽々、コバステッチによりフリーサイズ段押え数サイズ分の役をします。
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規
測定範囲(cm)
60
材質
木
寸法(mm)
655×240×15
質量(g)
184
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
待針で留めにくい生地の仮止めに!厚地、ファスナー、ふちどりテープの仮止めに!生地が重なって厚くなる部分に!ロックミシンのソーイングに!様々なシーンで活躍します。
用途針で穴が開いてしまう、ラミネート生地、合皮、革などのソーイングに。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
寸法(高さH×幅W)(cm)
30×48(開いた状態)
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。
手にしっかりフィットして、正確にスピーディーにカットができます。
材質
ABS樹脂、鉄
寸法(縦×横)(cm)
約16.3×6.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷