ミシン純正部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「ミシン純正部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャガーミシン 部品」、「上下送り ミシン」、「ジャノメミシン電源コード」などの商品も取り扱っております。



YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合 (モーター)YM-40・YM-43・YM-43W 質量(g) 300 規格 適用電動機入力120W・100V
1個
4,798 税込5,278
当日出荷


YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合 (モーター)YM-61・YM-61R 質量(g) 340 規格 適用電動機出力60W・100V
1個
4,398 税込4,838
当日出荷



大巻き糸を糸立に立てるときに使います。 大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。 この振れ止めを使えば糸が安定します。 ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm) 約40
1個
99 税込109
当日出荷


美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形 MB ベルト上幅(mm) 6 ベルト高さ(mm) 4 材質(ベルト) 熱硬化性ポリウレタン 種類 ミシンベルト タイプ シングルコグ 最大速度(m/sec) 10 角度θ(°) 40 最小プーリ径(mm) 18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



セット内容 支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン ベルト形 T5 ベルト幅(mm) 10 歯ピッチ(mm) 5 材質(ベルト) ポリウレタン 高さ(mm) 2.2 タイプ Uタイプ、熱硬化タイプ 種類 タイミングベルト 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 19 動力(kw) 最大伝動/0.75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
859 税込945
当日出荷