- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- ミゼットカッターのおすすめ人気ランキング
ミゼットカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「ミゼットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミゼットニッパ」、「番線カッター」、「針金 切断」などの商品も取り扱っております。
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MCS
切断サイズ
(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0
適合切断材
線材
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)
215
材質
(刃部)ステンレス
質量(kg)
0.24
切断能力
4.0mm(軟鋼)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)
200
材質
スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)
280
切断能力(mm)
ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度
~HRC35
適合切断材
線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(mm)
(硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
215
トラスコ品番
222-2787
質量(g)
280
呼び
MN
切断能力(Φmm) 軟線
3.5
適合切断材
線材
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)
215
トラスコ品番
368-4474
質量(g)
290
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度
~HRC40
適合切断材
鉄筋
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。
刃先の開調整が簡単にできます。
床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)
215
トラスコ品番
367-3812
切断能力(Φmm) 軟線
3.5
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)
200
質量(g)
260
硬度
Hv1600以上
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2
材質(刃)
チタンコート刃
表面
チタンコーティング
材質(ハンドル)
2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)
極太:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
全長(mm)
215
質量(g)
240
切断能力
鉄線3.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線
3.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)
200
質量(g)
335
切断能力
(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)
250
持ち運びに便利な開閉ロック付です。