ミッションジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
100件の「ミッションジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミッションリフト」、「トランスミッションジャッキ」、「エンジン リフター」などの商品も取り扱っております。
組立完成検品済み
揚程(mm) 820~1790 関連資料 (0.25MB) 最大荷重(kg) 500 取扱説明書 (0.37MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

耐荷重(kg) 750 付属品 先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t) 0.5 ストローク(mm) 930 質量(kg) 57 最高位(mm) 1795 最低位(mm) 890
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg) 450 全長(mm) 900 質量(kg) 70 全幅(mm) 500 揚程(mm) 585 最高位(mm) (受板)790 最低位(mm) (受板)205 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg) 450 全長(mm) 800 質量(kg) 75 全幅(mm) 850 揚程(mm) 890 最高位(mm) (受板)1685 最低位(mm) (受板)795 傾斜角度(°) (受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg) 600 全長(mm) 1110 質量(kg) 90 全幅(mm) 540 揚程(mm) 585 最高位(mm) (受板)790 最低位(mm) (受板)205 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm) 790 幅(mm) 370 質量(kg) 26.6 最高位(mm) 368 最低位(mm) 118 最大荷重(kg) 680 取扱説明書 (76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

上部クッションラバー付
荷重(kg) 750 質量(kg) 15.3 最高位(mm) 2030 最低位(mm) 1360 直径(mm) 【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg) 800 全長(mm) 1220 質量(kg) 110 全幅(mm) 735 揚程(mm) 525 最高位(mm) (受板)770 最低位(mm) (受板)245 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

揚程(mm) 190~840 本体寸法(mm) 480×865 本体質量(kg) 77 最大荷重(kg) 1500
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm) 290~1110 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 450×700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg) 2000 調整ねじ(mm) 145 メッキ 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)