- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- ホーン・拡声器
- ミツバ アルファー2 コンパクトのおすすめ人気ランキング
ミツバ アルファー2 コンパクトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新48件の「ミツバ アルファー2 コンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「社外ホーン」、「アリーナホーン」、「軽自動車ホーン」などの商品も取り扱っております。
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)
(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)
113
タイプ
ダブル
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×90×58
音声
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)
12
電流(A)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)
110/2m
取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99.5×95.0×64.0
タイプ
ダブル
周波数(Hz)
(Hi)480、(Lo)400
入力電圧(V)
12
音圧レベル(dB)
113
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容
平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パワーを必要とするホーンの必需品。
ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。
30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容
ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプ
ダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)
高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)
4(±1)×2
定格電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×89×78
音圧レベル(dB)
110(±5)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ
ダブル
周波数(Hz)
(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)
113
世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)
500(中音)
音量(dB)
112
色
ブラック
仕様
車検対応
付属品
アース線
材質
樹脂
質量(g)
約180(1個あたり)
定格電圧(V)
12
端子
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ
中音域
周波数(Hz)
(Hi)480/(Lo)400
電流(A)
3A×2
適合規格
保安基準適合品
入力電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)
113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの
周波数(Hz)
Hi:500±20、Lo:400±20
電流(A)
2.5A×2
適合規格
保安基準適合品
入力電圧(V)
24
音圧レベル(dB)
112
取扱説明書
(0.3MB)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz)
400/500
音量(dB)
112
色
ブラック
仕様
車検対応
付属品
アース線
材質
樹脂
質量(g)
約184(1個あたり)
定格電圧(V)
12
端子
2
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)
110/2m(99/7m)
仕様
12V 3.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×70×31
水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz)
400/500
音量(dB)
112
色
ブラック
仕様
車検対応
付属品
アース線
材質
樹脂
質量(g)
約194(1個あたり)
定格電圧(V)
12
端子
2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容
ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)
720
周波数(Hz)
700/580
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)
113/2m
色(本体)
サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)
12
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応