- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ミニチュアコネクタのおすすめ人気ランキング
ミニチュアコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,568件の「ミニチュアコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「K コネクタ」、「ガスコンロ 熱電対」、「ローノイズケーブル」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニチュア/BNC変換コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類
ローノイズケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.2
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容
オス×1 メス×1
寸法(mm)
16.5×46.5×8
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
種類
ローノイズケーブル
ケーブル長(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)
200
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
用途K熱電対用ミニチュアコネクタ
種別
K熱電対用
アズワン品番
1-9930-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色
黄
種類
プラグ
基準規格
ANSI
熱電対
Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プローブ径(Φmm)
4
アクセサリタイプ
熱電対コネクタ
コネクタサイズ
ミニチュア
コネクタタイプ
フラットピン
最大動作温度(℃)
220
最小動作温度(℃)
-35
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。
電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。
付属品
荷特性表
材質
チタン(ケース)
質量(g)
約2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-20~+160
外形寸法(mm)
7×10
構造
シェア型
周波数(kHz)
約63
感度
0.3pC/(m/s2)±2dB)
周波数範囲(Hz)
fc~10±0.5dB、fc~20±3dB
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上
ケーブル
NP-0150シリーズ
耐衝撃性
100000m/s2
コネクタ
M3同軸(マイクロコネクタ)横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
50000
静電容量(pF)
500±20%
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC335
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
15
アダプタタイプ
BNC-SMA
コネクタタイプ
BNC
仕様
Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造
シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタ
DR-4S-4、横出し
ケーブル
対応:NP-0222/0232
取付ねじ
接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様
接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)
対応
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
シース型・コネクタ付き
端末仕様
オメガタイプコネクタ
リード線(m)
2
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
20
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-20~+110
外形寸法(mm)
14(Hex)×23(H)
構造
シェア型
感度
1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)
SUS303
取付ねじ
M5メネジ
周波数範囲
5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル
対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ
10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷