- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- ミニッツのおすすめ人気ランキング
ミニッツのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新39件の「ミニッツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油 漏れ 補修 剤」、「自転車 タイヤ 20インチ」、「ラジコン」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
耐パンク性能にも優れたロードレース用タイヤ「RACE D Evo3」と同じテクノロジー「3Dケーシング」を採用。貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
色
トレッド/黒、サイド/茶
ビード径
451
ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。
新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
材質
(ビード)アラミド
ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。
「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。
貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法
20×1.25
仕様
Mile Cruncher
幅(mm)
32
質量(g)
230
パターン
マイクロファイル
ケーシング
3D
ビード径
406
推奨内圧(kPa)
455~700
ビード
スチール
大きなバッグに対応した大型バスケットです。
材質
スチール
付属品
取付ねじ(材質:スチール)
色
黒
高さ(mm)
前255、後200
質量(g)
約1407
耐荷重(kg)
約5
表面処理
粉体塗装
下部寸法(mm)
420×240
上部寸法(mm)
460×300
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
とにかく早く硬化し、耐油性があるので低圧で油漏れしている穴や亀裂の仮り止めに最適です。
金属、コンクリート、木材、石材の接着。
どうしても圧を止められない油漏れの漏れ止めに(低圧のみ対応可能)
仕様
ガンタイプ、超々速硬化
トラスコ品番
324-2676
比重
1.08
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分/25℃)
0.5~0.7
硬化時間(分)
45(25℃)
外観
高粘度状液
危険等級
Ⅲ
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
潤滑性に優れた窒化ホウ素(ボロンナイトライド)のハイグレード粒子を配合した高性能グリスです。電動RCカーやミニ四駆、楽しい工作などの動く模型のギヤや軸受け、ジョイントなどにつけて動きを滑らかにし、摩耗をおさえます。ノズル付きアルミチューブ、10g入り。
仕様
高性能ボロンナイトライド粒子配合、ノズル付アルミチューブ
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
感染対策も可能な20人用の救急セット。基本的な包帯材料・消毒液や体温計などはもちろんの事、感染対策にも配慮し、手袋・手指消毒・エプロンなども入っております。さらに災害時でも役に立つブランケットとエアーマット入り。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして
セット内容
滅菌ガーゼM(10枚入)×1、カットガーゼ(15枚入)×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯(4.5m)×1、ネット包帯(指用)×1、ネット包帯(ひじ用)×1、ネット包帯(ひざ・太もも用)×1、絆創膏(36枚入)×1、防水パッドM(3枚入)×1、三角巾×1、副木(上肢用)×1、副木(指用S)×1、副木(指用M)×1、清浄綿(25包入)×1、カット綿(55g)×1、スキニーエイド(消毒液)(80ml)×1、綿棒(50本入)×1、綿手袋×1、冷却ジェルシート(4枚入)×3、毛抜き×1、はさみ×1、体温計×1、不織布マスク(5枚入)×1、環境除菌クシート(100枚入)×1、手指の消毒ジェル(60ml)×1、使い捨て手袋(10枚入)×1、使い捨てエプロン(5枚入)×1、緊急時保温シート×1、エア-マット×1、ケース×1、セット内容リスト×1
質量(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×215×198
人数
約20人用
使用期限
(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿・環境除菌シート・消毒ジェル、4年:消毒液、5年:防水パッド
冷却システムの錆・腐食を強力に防止するとともに、ラジエーター冷却液の凍結を防ぎます。エチレングリコール
95%濃度(JIS規格品)なので、30%濃度で-15℃の凍結温度が得られます。ラジエーターやエンジンの材質を問わず、国内外の各車に使用できます。
容量(L)
2
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30
危険物の性状
非水溶性
1本(2L)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容
タイヤ1本
色
黒
軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。
従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
逆さ噴射もOK!
用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし
成分
キシレン、石油系溶剤、噴射剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
超強力、逆さ噴射可
危険物の性状
非水溶性
セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命
7年(交換可能)
表示
6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続
ネジ端子
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)
50×25
質量(g)
60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約2平方メートル清拭可能。置き場所に困らないピロータイプ。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。・医療機器等に使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従ってください。
用途環境清拭用。ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、手術室(ノンクリティカル)など、手が頻繁に触れる部位の洗浄・除菌。
アズワン品番
7-5455-01
1袋(30枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
用途金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能
仕様
ガンタイプ、超速硬化
トラスコ品番
324-2668
比重
1.17
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分/25℃)
3~6
硬化時間(分)
60(25℃)
外観
ジェル状
危険等級
Ⅲ
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。
従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。
長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。
2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。
コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。
オープンサイド。スチールビード。
サイズ
20×1.25
色
ブラウン
質量(g)
240
タイプ
H/E
ETRTO規格
32-406
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
「ミニッツメイド」は、1945年米国マサチューセッツ州で誕生しました。
太陽と大地の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな味わいとさっぱりとした飲みやすさが、世界中で愛されている果実飲料です。
果実の持つ健康的なチカラをお届けする100%果汁飲料をはじめ、朝に必要な栄養素を手軽に摂れるゼリー飲料など、
幅広いラインナップで健康的で前向きなライフスタイルをサポートします。
種類
果実ミックスジュース(濃縮還元)
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
米国EPA認証除菌剤(第4級アンモニウム塩)を配合しており、高い除菌率を誇ります。清拭面を約1分間そのままの状態にしますと除菌効果が高まります。血液除去、油脂除去において非常に高い洗浄力を誇ります。
成分
エタノール、第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤
材質
ポリエステル、セルロース
シートサイズ(mm)
約220×640
液性
弱酸性
アズワン品番
7-5454-02
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類