- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 種・球根・植物
- ミニトマト栽培のおすすめ人気ランキング
ミニトマト栽培のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新115件の「ミニトマト栽培」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10 号 鉢 サイズ」、「ミニトマト」、「植物用支柱」などの商品も取り扱っております。
果色は鮮赤色で特徴的な光沢があり、裂果が少なく、平均果重15~20g位によく揃います。
低段花房はシングル性が強いですが、中段以降は複花房も発生します。
食味は酸味と甘さのバランスが良く、従来のミニトマトとは一味違った美味しさがあります。果肉がしっかりしているため食べ応えのあるプレミアムなミニトマトです。
果実品質や栽培の容易さから家庭菜園や直売所向けの栽培にも好適です。
斑点病、葉かび病(Cf-9)耐病性を有し、ToMV(Tm-2a2)、半身萎凋病、ネコブセンチュウに対して安定した複合耐病虫性を示します。
栽培の要点
草勢過多や極端な高温は乱形果の発生原因となります。 窒素系肥料の過剰投入を避け、高温時には葉を繁茂させるなど遮光対策に留意します。適応作型は、ハウス無加温作型、ハウス雨除け作型に最適で、抑制作型にも利用可能です。
1個(1000粒)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
果重15g位の丸玉。オレンジに近い黄色果。糖度は高く風味はとても良いです。
低段位はシングル花房ですが、高段位は複花房となりやすいです。
異常茎になりにくい品種です。
ToMV(Tm-2a2)、萎凋病(レース1)に耐病性があります。
βカロテン含有量が非常に多いトマトです。
1個(1000粒)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
平均果重15g程度で良く揃い、食味も良好なミニトマトです。
果色・光沢に優れる点が特長で、着色もスムーズです。
花房はやや長く、複花房の発生が多い品種です。
草勢は中強で安定しています。
裂果の発生が極めて少ない品種です。
葉かび病(Cf-9)、ToMV(Tm-2a2)、半身萎凋病、ネコブセンチュウに対して安定した複合耐病虫性を有します。
栽培の要点
着果数が多いため、やや早めの追い込みや、発根剤の活用により草勢の低下を防ぎます。肥料や温度条件によって花数が増えすぎた場合は先端のクズ花を除去すると好結果につながります。
1個(1000粒)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
トマトの誘引の手間を省くストレート型支柱です。枝が伸びてきたら、リング線にのせるだけで簡単です。
長さ(mm)
1200
支柱径(Φmm)
8
適合
15号鉢~
材質
PE被覆銅管、PVC被覆鉄線、バネFe ジョイントPP
リング外径(Φmm)
230
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
草勢はやや強く葉は濃緑で厚みがあり、節間は中位節まで安定着果ができます。
一果房20果程度着果しシングル、ダブル混在型の着果の安定した品種で、異常茎の発生の少なく、ハウス半促成から抑制栽培に向く栽培容易な中早生種です。
果実は球~やや長卵型でよく揃い、ツヤのある鮮やかな赤橙色です。糖度は8~10度で安定し、甘さと酸味のバランスがよく、フルーツ感覚で食べられる食味抜群のミニトマトです。
果肉は硬く緊まり、完熟させても裂果はほとんどありません。
萎凋病(F1)、根腐れ萎凋病(J3)、ネマトーダ(N)、葉カビ病(CL)、TMV(Tm-2a)などに複合耐病性で萎凋病(F2)にも比較的強い品種です。
1セット(1000粒×3袋)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物
トマト・ナス
果実のように甘くてフルーティー
用途野菜種子
仕様
採苗本数:10本
種別
ミニトマト
1袋
¥499
税込¥549
当日出荷
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色
グリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。
用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に
材質
PE被覆鋼管PVC被覆鉄線。バネ:Fe。ジョイント:PP
背丈が高く倒れやすい植物、葉の拡がる植物の葉だれ防止に。
用途洋ラン、東洋ランなど葉の広がる植物の葉だれ防止に
支柱径(Φmm)
2.3
材質
PVC被覆鉄線
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用
寸法(mm)
19×1870
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
色
サラダグリーン
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
色
ライトグリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、スチール線(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、アルミ
外径(Φmm)
11
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色
(支柱・アーム)グリーン
セット内容
イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢
8号鉢以上
適合プランター
幅220mm×奥行450mm以上
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン