ミニフラッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
77件の「ミニフラッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停止表示器材」、「三角表示板 LED」、「非常停止板」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA983FR-32 電源 単3電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 組立時:522×360×483 光源 LED球21灯 電池寿命(時間) 約60 パターン 【点滅】回転→全点滅→OFF
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷




電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V) DC3 形状 流線形 外径(Φmm) 76 光源 LED 付属品 単3アルカリ電池×4本(予備2本付) 材質 カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm) 101 保護等級 IP44 質量(g) 175 2018年トラスコ掲載ページ 3 0761
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合 キタコ補修部品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg) 1.4 1辺(三角)(mm) 450 収納寸法(L×W×H)(mm) 39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)フラッシャーランプ
用途フォークリフト用フラッシャーランプ メーカー コマツ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 3ピン 寸法(mm) 30×30×35(端子部を除く) 端子 10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式 点灯/点滅 電池寿命(時間) 約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品 材質 (本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付) 質量(g) 767 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。 材質 (本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP 1辺(三角)(mm) 450 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 50×436×116
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!! 付属品 ケース 材質 (本体)ABS。(反射板)アクリル。(脚)スチール 質量(kg) 1.5 規格 国家公安委員会認定品(交F06-1) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時) 418×103×40。(使用時)432×366×405 アズワン品番 65-0378-29
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

道路交通法施行規則適合品 夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。 底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。 シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。 車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。 乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。 防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。 連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。 材質 本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA LED 3WパワーLED×3灯 発光色 紫色 連続使用時間(時間) 約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 ) 使用乾電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売り) 仕様 底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。 仕様 防滴構造 トラスコ品番 375-9679 幅(mm) 522 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 483 電源 単3アルカリ乾電池4個(別売) 光源 LED21個使用
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質 HIPS他 寸法(mm) 170×188×48 質量(g) 274 機能 LEDライト 使用電池 単3乾電池×3本(別売) 点灯時間(時間) 点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本ほか
155 税込171
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm) 20×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm) 3×30 適合材 鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 25000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)