- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ミニルーター 研磨のおすすめ人気ランキング
ミニルーター 研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新164件の「ミニルーター 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター 研磨」、「研磨 先端工具」、「ミニルーター」などの商品も取り扱っております。
用途研磨、仕上げ
適合本体
ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個
最高回転数(min-1[r.p.m])
20000
シャフト径(Φmm)
3.0
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。
シャフト径(Φmm)
3
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
研磨用特殊繊維
許容回転数(min-1[r.p.m])
5,000~10,000
サイズ(Φmm)
20
用途金属、非金属などのみがき、研磨
シャフト径(Φmm)
2.35
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)
最高回転数(min-1[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000~20000
シャフト径(Φmm)
2.35
セット内容
矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)
Φ5×15、Φ6×15
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
WA砥粒
サイズ(Φ×mm)
5/6×150
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)
14
セット内容
本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)
50/60
入力容量
5.6W
消費電力(W)
12
出力
DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])
6000~13000
コード長さ(m)
約1.6
本体
HRT-12A
チャック能力(mm)
2.35
入力
(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)
10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品
コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)
250
消費電力(W)
50
チャック径(Φmm)
2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
セット内容
#80、#220、#320、#500×各1本
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
WA砥粒
シャフト径(Φmm)
2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000~20000
サイズ(Φ×mm)
5/6×150
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。
外径(mm)
34
軸径(Φmm)
3
材質
樹脂
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
直径(Φmm)
35
軸径(Φmm)
3
セット内容
ホルダー 1枚、替ディスクΦ38mm(#80、#120、#320) 各1枚
材質
紙
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材・金属・石材
外径(mm)
35
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)
6×40
適合材
一般金属
タイプ
垂直植えタイプ
使用工具
ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)
スチール
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)
6
砥材
アルミナ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ
寸法(mm)
230(長さ)×Φ35(太さ)
消費電力(W)
35
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品
ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)
50
寸法(Φmm×Lmm)
220
チャック径(Φmm)
0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)
15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。
デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品
コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ
消費電力(W)
20
寸法(Φmm×Lmm)
33.5×210(ルーター本体)
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
トランス
(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
付属品
本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド)
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
約2時間45分
コレット径(Φmm)
標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷