ミニルーター用チャックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「ミニルーター用チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆チャック」、「小径ドリルチャック」、「シャンクアダプター」などの商品も取り扱っております。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

軸径(Φmm) 2.34 外径(mm) 7.5 トラスコ品番 499-8219 材質 スチール 全長(mm) 49.5 質量(g) 7 タイプ ドリルチャック 対応材質 セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

最高回転数(min-1[r.p.m]) 25000 適合品番 No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525 取付ねじ M8×0.75 適合シャフト径(Φmm) 0.5~3.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1セット(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V) 14 セット内容 本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz) 50/60 入力容量 5.6W 消費電力(W) 12 出力 DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m]) 6000~13000 コード長さ(m) 約1.6 本体 HRT-12A チャック能力(mm) 2.35 入力 (アダプター)AC100V 定格使用時間(分) 10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

セット内容 Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/4.0mm用コレットチャック、チャックカバー、スパナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。
仕様 (取り付け時の芯ブレ)0.04mm 適合ドリル径(mm) 1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番 859-2757 材質 チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm) 12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。 一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。 三爪なのでドリル等の把握に適している。 ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質 アルミニウム 把握径(Φmm) 0.3~3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm) 2.35/3.0 トランス (電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース 消費電力(W) 35 寸法(Φmm×Lmm) 35×230 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷


精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類 ピンバイス 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端) 真鍮
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様 正回転専用 適合機種 充電ドリル・電気ドリル 軸径(Φmm) 6.35 取付可能寸法(mm) 1.5~6.5
1個
989 税込1,088
当日出荷