ミニ戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ミニ戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 荷重でブレーキがかかる」、「物置 扉 部品」、「小型戸車」などの商品も取り扱っております。

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm) 最大5 材質(本体) 6ナイロン 材質(車輪) ポリアセタール 耐荷重(kg) 10(2ヶで) 推奨ねじ +皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷


下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類 平車カバー無 耐荷重(kg) 14(2個)
1個
479 税込527
当日出荷

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質 6ナイロン 推奨ねじ +皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷


V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm) 【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8 材質(本体) ポリエチレン(PE) 関連資料 寸法図(0.05MB) 車輪タイプ 丸型
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 30 材質 枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り) 適合ねじ 皿木ネジ2.7×20mm ドア厚(mm) 30以上
1箱(2個)
999 税込1,099
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質 本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スリーナイン島野アルミ 405-2 カバー無丸車
下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類 丸車カバー無 耐荷重(kg) 14(2個)
1個
479 税込527
当日出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番 64-9700-94 車輪タイプ 単輪
1個
389 税込428
当日出荷

軽量建具・家具にご使用いただけます。
車輪径(Φmm) 18 耐荷重(kg) 10(2個あたり) 材質(枠) SPCCユニクロメッキ 材質(軸) 材質(車輪) ポリプロピレン 付属品 取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建具等 タイプ 山V型 車輪径A(mm) 33 材質(車輪) ジュラコン(R) 寸法L(mm) 13 寸法A(mm) 70 寸法F(mm) 27 寸法D(mm) 33 寸法E(mm) 6 寸法B(mm) 57 寸法M(mm) 1.5 寸法J(mm) 9 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 40 枠厚(mm) 1.5 寸法G(mm) 13.5 寸法K(mm) 4 材質(枠) SUS304 芯棒 Φ5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

スリーナイン島野ステン 406-1カバー無平車
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類 平車カバー無 耐荷重(kg) 30(2個)
1個
569 税込626
7日以内出荷