- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ミニ漏斗のおすすめ人気ランキング
ミニ漏斗のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新220件の「ミニ漏斗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニロート」、「細口 ロート」、「極細 漏斗」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のミニロートです。少量の薬品等を口径の小さいビンに移す際に便利です。
材質
18-10ステンレス
全長(mm)
50
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
18-10ステンレス
口径(Φmm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
細口
足径(Φmm)
15
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン
材質
PP
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質
SUS304
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途「許容誤差±5mm」
材質
硬質1級ガラス
材質
SUS304