ミニdin 9ピンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「ミニdin 9ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード変換アダプタ」、「5ピン コネクター」、「マウス延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様 メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状 ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) アズワン品番 64-0849-16 ケーブル径(Φmm) 5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンワサプライプリンタケーブル
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。 銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状 ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス 対応機種 (パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 結線方式 Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠 変換タイプ オス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 9。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 50 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = MDJ。ハウジング材質 = ABS。動作温度 Max = +85℃。。ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,288 税込1,417
7日以内出荷

コネクタ形状 Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm) 5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバー・インフォメーションVC520 Pro ミニDIN9-RS232アダプター
ミニDIN9-RS232変換アダプタ。CAM520 Pro/VC520Pro向けミニDIN9-RS232変換アダプタです。VISCA対応カメラコントローラーのRS232端子と接続時に使用します。別途市販のRS232ケーブルを購入頂く必要がございます。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷



天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
適合機種 FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP 品名 RS-232Cケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 6。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 50 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = MDN。ハウジング材質 = ABS。最低使用温度 = -55℃。。ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

サンワサプライADBケーブル
Apple Macシリーズ本体とキーボード等を接続する際に使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m) 2 適合機種 Apple Macintosh、Power Macintosh、Power Mac G3、PowerBook G3シリーズのADBポートを持つ機種。※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 コネクタ形状 ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス アズワン品番 64-0848-99 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m) 2 仕様 メスコネクタのみ金メッキピン ライトグレー/パープル(コネクタ) コネクタ形状 ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 対応機種 <パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ(ミニDIN6pinキーボードポートを持つ機種)。<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボード アズワン品番 64-0893-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0849-28 変換タイプ オス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DOS/Vパソコンのキーボードコネクタを変換するケーブルです。 ミニDIN6pinのキーボードをDIN5pinコネクタに変換可能です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DIN5pinオス-ミニDIN6pinメス アズワン品番 64-0848-98 ケーブル径(Φmm) 4.5
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライマウス延長ケーブル
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
適合機種 【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス ライトグレー・グリーン(コネクタ) コネクタ形状 ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキューテクノスDサブコネクタ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数 4 仕様 コンタクトセックス:Male 形状 外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格 (AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状 相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法 組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応 JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm) 3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷