ミヤマ スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「ミヤマ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタンスイッチ」、「オルタネイト」、「工作スイッチ」などの商品も取り扱っております。
端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm) 最大3 電流容量 6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

回路 SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 電流容量 5A.125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状 タブ端子#250 スイッチ特性 OFF-ON 種類 波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 非照光式、プッシュスイッチ 定格 3A.250V.AC 端子形状 はんだ端子 取付穴(mm) (参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ) 5以上/DC500V 取付穴径(Φmm) 12.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 非照光式 ボタン色 動作方式 オルタネイト ボタン形状 正角型 端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 回路 SPST(2P) スイッチ特性 OFF-ON 電流容量 15A125V.AC 10A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

種類 非照光式 動作方式 モメンタリ 動作特性 ノンロック 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 6.2、2.4 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 スイッチ特性 ON-(ON) 電流容量 3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 クリック感有(ラバー反転) 種類 非照光式 動作方式 モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 回路 SPST(2P) スイッチ特性 OFF-(ON) 電流容量 1A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作方式 モメンタリ 取付穴径(Φmm) 5.2 種類 非照光式 動作特性 ノンロック 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 回路 SPST(2P) スイッチ特性 OFF-(ON) 電流容量 0.5A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路 SPST(2P) スイッチ特性 ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 取付板厚(mm) 1~2.5 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路 SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 取付板厚(mm) 1~2.5 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状 タブ端子#187(t=0.8) スイッチ特性 ON-OFF 仕様 125V用ネオン球付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 2000V 1分間 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量 6A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類 非照光式 動作方式 オルタネイト 動作特性 オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 2.4/6.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 電流容量 3A125V.AC
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 レバー色 (仕上)ニッケルメッキ 操作部形状 バット状レバー 電流容量 3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 非照光式 端子形状 ハンダ端子 動作方式 モメンタリ 動作特性 ノンロック 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 7 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 取付板厚(mm) 1(メーカー推奨値) 回路 SPST(2P) 電流容量 1A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 非照光式 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 10.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有 種類 非照光式 ボタン形状 丸型 端子形状 ハンダ端子 動作方式 モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 色(本体) 回路 SPST(2P) スイッチ特性 OFF-(ON) 電流容量 1A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)