- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ミリオンロックのおすすめ人気ランキング
ミリオンロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新32件の「ミリオンロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAMP 鍵」、「alpha ta-e」、「ラッチ ALPHA」などの商品も取り扱っております。
適合扉厚(mm)
25~43
仕様
汎用性:TA-E
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ディンプルシリンダー
色
ステンレスサテン目
種類
錠ケース/ミリオンロック鍵付き
バックセット
100mm
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)
18
キー番号
同番
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)段付L
記号
(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品
キー。リング。十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)。十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質
(本体)亜鉛合金。(キー・リング)黄銅(真鍮)
ストローク(mm)
(連動バー)13.5
シリンダー径(Φmm)
18
取付板厚(mm)
18
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品
十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)。十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)。キー(3本)。リング。受座(2種)
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
2
色
ホワイト
質量(g)
4.5
1個
¥92
税込¥101
3日以内出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様
同一鍵
その他
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法
施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!
取手
握り玉
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品
パッキン(t5 mm用)。六角棒スパナ呼び2.5
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
ピボット(軸吊)丁番型
付加機能
左右調整機能
最大扉高さ(mm)
900
最大扉幅(mm)
600
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品
(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合
1300SK-D
材質
ABS樹脂
1個
¥92
税込¥101
4日以内出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品
M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種
E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)
95×185
砥材
A(アルミナ)
タイプ
穴付きマジック式タイプ
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質
外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番
380-2981
種類
ドアノブ
径(Φmm)
(丸座)75
質量(g/セット)
705
取付ピッチ(mm)
(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)
扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷