- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- ミリボルトメーターのおすすめ人気ランキング
ミリボルトメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「ミリボルトメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子電圧計」、「雑音発生器」、「yokogawa テスター」などの商品も取り扱っております。
感度:300μV~100V、12レンジ
平均値検波の実効値表示
周波数帯域:10Hz~1MHz
入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
付属品
取扱説明書、電源コード、テストリード
質量(kg)
約2.7
測定範囲
(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBm
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×210×295
電源電圧(V)
AC100±10%、50/60Hz
周波数特性
10Hz~1MHz
入力インピーダンス
1MΩ、50pF以下
歪率(%)
≦2(フルスケールにおいて)
確度
フルスケールの±3%以内(1kHz基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
出力レベル
AC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)
入力電圧
300μV~100V
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
真の実効値タイプの高精度マルチメータです。
誤挿入防止シャッター機能付きです。
CE規格品です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)
10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示
3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×192×49
測定機能
直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)
約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲
-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.000V
保存温湿度範囲
-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能
データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)
5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック
600Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
4 1/2桁 50000カウント
デュアル表示可能(設定による)
VFD(蛍光表示管)表示
測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード
真の実効値(True RMS)測定
機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX
データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録
USBデバイスポート:全機種標準
USBホスト:GDM-8242/8242G
GP-IB:GDM-8342G
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)
約45
電源
DC3V
表示
3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)
80×53
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1台
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。
誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。
最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定
豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720)
Lo-Power抵抗測定(TY720)
データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ
USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売)
安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃
保存温度範囲 -40~+70℃
自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
仕様
ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
表示
5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
測定機能
直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)
約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示
50000カウント
直流電流(A)
0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲
-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.4V
保存温湿度範囲
-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数
-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能
デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)
6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック
500Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。
スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。
出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。
(電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください)
スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。
高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様
スピ-カ-連続出力時:約1時間
寸法(mm)
6×135×27
出力
信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック
電源
単3乾電池3個またはACアダプタ
機能
小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き
電池寿命
信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)
発振周波数(kHz)
(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
すばやく簡単に基本的なメーター設定と再接続テストを行えます。このメーターは使いやすく、電気に関するほとんどの問題を解決するのに必要な機能を備えています。Fluke113は、Flukeモデル7-600など市販されている他のデジタル・マルチメーターより大幅に改良されています。VCHEKLoZ低インピーダンス測定機能により、電圧と導通を同時にテストできます。最小値/最大値機能を使用すると、信号の変動を記録できます。Fluke113はダイオード・テストを実行できるほか、自動および手動レンジ指定機能も備えています。このメーターは、最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特徴を備えているので、工具箱に必携です。
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様
信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×107×293
分解能
(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
周波数カウンタ
~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート
(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)
60
メモリ長さ
(波形)4Kポイント
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載
誤挿入防止用端子シャッター機能付き
PCとの通信が可能です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様
垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits
種別
1μHz~10MHz
寸法(mm)
235×110×295
質量(kg)
3
電源(V)
AC100
チャンネル数
2
分解能
1μHz
周波数
正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形
正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェース
USB
振幅
(50Ω負荷)1mV~10Vp-p
アズワン品番
3-6696-01
サンプルレート
125(MS/s)
レコード長
8kポイント
1個
¥48,500
税込¥53,350
当日出荷