ミルクセジメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「ミルクセジメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引ろ過」、「セジメントディスク」、「プールディッパー」などの商品も取り扱っております。
精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
直径(Φmm) 33 目開き 約50μm 仕様 入数:50枚
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2) 9.3 仕様 サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ) 型式 KSF-47 容量(mL) (ファンネル)500 質量(g) 500 プレフィルター直径(Φmm) 35 アズワン品番 4-863-01
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別 吸引ボトル、フィルターファンネルセット アズワン品番 3-6479-11
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質 No.8栓/シリコン、その他/SUS316 直径(Φmm) (フィルター) 47 有効ろ過面積(cm2) 11.6 穴径(Φμm) (サポートスクリーン孔径)70
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルターホルダー XX3001240
フィルター直径(Φmm) 13 有効ろ過面積(cm2) 0.7 材質 ステンレスホルダー:PTFEガスケット 直径(Φmm) 38 高さ(mm) 89 接続 オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用) ファネル容量(mL) 40
1個
81,980 税込90,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm) 47 プレフィルター直径(Φmm) 41
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体) 真鍮クロームメッキ TGK品番 718-64-74-01 種類 本体のみ サイズ(mm) 枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。 有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm) Φ47 有効ろ過面積(cm2) 9.6 容量(mL) (ファンネル)320
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
仕様 流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10) 寸法(mm) 196×168×222 質量(kg) 1.9 電源 AC100~240V 50/60Hz 防塵防水性能 IP64 材質(接液部) POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン) アズワン品番 2-2797-01
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
フィルター直径(Φmm) 47 有効ろ過面積(cm2) 13.5 材質 ポリサルフォン プレフィルター直径(Φmm) 41 コネクタ径(Φmm) (チューブコネクター)11.5
1箱
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2) 約9.6 材質 パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm) Φ76×229 ファネル容量(mL) 300 適合フィルター Φ47mm
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm) 0.26 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm) 0.2 JIS規格 JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 90 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 45 吸水度(cm) 9 破裂強さ(kPa) 79 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
1箱(25枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)